Etusivu

SYLVANIA - Mekaaninen lisätarvike Zodiac - 0049987 PYLVÄSADAPTERI 60-76MM

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - alumiini

  • Väri - harmaa

  • Lisätarvike - ei

  • Varaosa - kyllä

  • Läpinäkyvä - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5410288499871

Sähkönumero

4579580

Toimittajan tuotenumero

0049987

Tukkuerä

1

Materiaali:

alumiini

Väri:

harmaa

Lisätarvike:

ei

Varaosa:

kyllä

Läpinäkyvä:

ei

76-60mm sovite 76mm pylväälle