SYLVANIA - Moduulivalaisin - 0042878 3900LM/34W 830 O


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Rungon väri - valkoinen
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h
Kotelointiluokka (IP) - IP40
Iskunkestävyysluokka - IK03
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5410288428789
Sähkönumero
4278473
Toimittajan tuotenumero
0042878
Tukkuerä
1
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Rungon väri:
valkoinen
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
100000 h
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Iskunkestävyysluokka:
IK03
Järjestelmän enimmäisteho:
34 W
Valaisimen tehokkuus:
115 lm/W
Valaisimen mitoitettu valovirta:
3900 lm
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Värintoistoindeksi:
80-89
Ripustusasennus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Uppoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
ei
Jonoasennus:
ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
6
Kotelon pintakäsittely:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Suojuksen materiaali:
muu
Häikäisysuojan tyyppi:
ei ole
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Nimellisvirta-alue:
141.7...171.7 mA
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys DALI-2:
ei
Himmennys DALI:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Ilman himmennystoimintoa:
kyllä
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Avauskulma (määritelty alue):
erittäin leveä säde >80°
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
54
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
81
Suojausluokka:
II
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-10...45 °C
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Integroitu varateholähde:
ei
Liiketunnistin:
ei
Valotunnistimella:
ei
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Ilma-aukoilla:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
650 °C - 30 s
Valon väri:
valkoinen
Tehokerroin:
0.9
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Leveys:
295 mm
Korkeus/syvyys:
25 mm
Pituus:
1195 mm
Upotuspituus:
1200 mm
Upotusleveys:
300 mm
Kaapelointitapa:
läpijohdotettu
Johtimen poikkipinta-ala:
1.5 mm²
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Kokonaisharmoninen särö (THD):
20
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
Häikäisyarvo (UGR):
22
Säädettävä värilämpötila:
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
- Uppoasennettava LED-moduulivalaisin 600x600mm ja 300x1200mm
- Pinta-asennus erikseen tilattavalla pinta-asennuskehyksellä
- Ripustusasennus erikseen tilattavalla ripustussarjalla
- 34W ja 36W
- 3800 - 4100lm
- Energiatehokkuus max. 126lm/W
- Värilämpötilat 3000K ja 4000K
- Ketjutettava liitin MMJ-kaapelille sisältyy toimitukseen
- Ei himmennettävä
- Liitäntälaitteet Flicker Free –malleja (ei välkyntää)
- Helppo ja nopea asentaa (T-listan päälle)
- Väri valkoinen RAL 9003
- McAdam SDCM < 3
- Pitkä elinikä 100.000h L70:B50
- Toimitus sisältää LED-ohjaimen ja turvavaijerin
- Lisävarusteena tilattavissa erillinen turvavaloyksikkö 3h:n akulla
- Erikseen tilattavalla asennuskehyksellä asennus myös kipsilevykattoon
- Lisävarusteena tilattavissa pinta-asennuskehys pinta-asennukseen ja ripustussarja ripustusasennukseen
- Takuu 5 vuotta