SYLVANIA - Moduulivalaisin - 600 15,5-33W 2100-4450lm 830

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 33 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti - 4450...4450 lm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
683 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
5410288420240
Sähkönumero
4170674
Toimittajan tuotenumero
0042024
Tukkuerä
4
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
33 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
100000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
4450...4450 lm
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali:
muu
Rungon väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP40
Iskunkestävyysluokka:
IK02
Pituus:
595 mm
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DALI:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Uppoasennus:
kyllä
Kattoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
ei
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Häikäisyarvo (UGR):
16
Ripustusasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Suojuksen materiaali:
ilman kantta
Jonoasennus:
ei
Häikäisysuojan tyyppi:
korkeakiiltoinen
Himmennys DALI-2:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Avauskulma (määritelty alue):
leveä säde 40-80°
Valotunnistimella:
ei
Himmennys RF:
ei
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Suojausluokka:
II
Himmennys Zigbee:
ei
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
595 mm
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys DSI:
ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
kyllä
Nimellisvirta-alue:
152.8...166.7 mA
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Himmennys DMX:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
2
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Korkeus/syvyys:
45 mm
Kaapelointitapa:
läpijohdotettu
Valon väri:
valkoinen
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
5...35 °C
Seinäasennus:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
Ilma-aukoilla:
ei
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
33
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Rakenteellinen upotussyvyys:
200 mm
Tehokerroin:
0.9
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
56
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Napojen lukumäärä:
2
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
D
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
650 °C - 30 s
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Johtimen poikkipinta-ala:
1.5 mm²
IFTTT-tuki:
ei
Säädettävä värilämpötila:
ei
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
Himmennettävä:
ei
Sisältää kytkimen:
ei
Sisältää läsnäolotunnistimen:
ei
Kiinnikeasennus:
ei
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
0.75...1.5 mm²
Suojausaste (IP), takapuoli:
muu
Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:
muu
Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:
kyllä
Kokonaisharmoninen särö (THD):
15 %
Valaisimen valotehokkuus:
135...135 lm/W
Varavoimajärjestelmä:
ei ole
Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:
ei ole
Valaisinten enimmäismäärä per johdonsuojakatkaisija C10 (MCB):
34
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Sylvanian OptiClip Terra tehokas ja häikäisemätön aaltopahvista valmistettu LED-moduulivalaisin, vastuullinen valaistusvalinta. Sen 100-prosenttisesti kierrätettävä runko on valmistettu FSC-sertifioidusta aaltopahvista, josta 60% on kierrätyskuitua. Valaisin on valmistettu ilman liimaa ja LED-moduulit ovat vaihdettavissa. Pahvista valmistetun valaisimen valmistuksessa syntyy 80 prosenttia vähemmän hiilidioksidipäästöjä kuin vastaavan teräksestä valmistetun valaisimen valmistuksessa. Valaisimen keveys mahdollistaa 40 prosentin CO2-säästön kuljetuksen aikana verrattuna metallirunkoiseen vastaavaan valaisimeen.
OptiClip Terra on kahdesti palkittu vuonna 2024. Ensin Build Back Better Green -palkinnolla ja sitten LIT Design Award –palkinnolla, joka kuvastaa luovuutta, innovaatiota ja omistautumista valaistussuunnittelun edistämiseen.
Valaisinsarjan ominaisuudet
- Uppoasennettava
- 15,5–33W Multipower, 33W DALI ja 34W SylSmart Connected
- Valotehokkuus jopa 142 lm/W
- Valovirta 4450 lm ja 4700 lm
- Värilämpötila 3000K ja 4000K
- Värintoistoindeksi CRI80
- Häikäisyarvo UGR19
- MacAdam SDCM3
- Täyttää paloturvallisuusvaatimukset standardin EN 60598 mukaisesti, hehkulangan hehkutustesti 650°
- LEDin välkyntä: Ultra Low Flicker (5% tai vähemmän)
- 600x600 mm, väri valkoinen RAL9016
- Saatavissa ON/OFF, DALI ja SylSmart Connected
- Toimistojen, neuvottelutilojen sekä opiskelutilojen valaistukseen. Valitsemalla valonohjausjärjestelmällä varustetun mallin, voidaan saavuttaa huomattavia säästöjä energiakustannuksissa.
- Helppo ja nopea asentaa (T-listan päälle) LED-moduuli ja -ohjain ovat helposti vaihdettavissa
- Toimitus sisältää LED-ohjaimen
- Elinikä 100 000 h L70B50
- Valaisimet toimitetaan 4 kpl:een paketissa valmiiksi kasattuina
- Takuu 5 vuotta


