Etusivu

SYLVANIA - Moduulivalaisin - 600 34W 4450lm 830 CA UGR19 WH

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Värintoistoindeksi:

80-89
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot90-100

Pituus:

595 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1195 mm

Leveys:

595 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot295 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 34 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti - 4450...4450 lm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

827 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

5410288340029

Sähkönumero

4170615

Toimittajan tuotenumero

0034002

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

34 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

4450...4450 lm

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP40

Iskunkestävyysluokka:

IK07

Pituus:

595 mm

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

kyllä

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

ei

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Häikäisyarvo (UGR):

16

Ripustusasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Suojuksen materiaali:

ilman kantta

Jonoasennus:

ei

Häikäisysuojan tyyppi:

korkeakiiltoinen

Himmennys DALI-2:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

leveä säde 40-80°

Valotunnistimella:

ei

Himmennys RF:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Suojausluokka:

II

Himmennys Zigbee:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

595 mm

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DSI:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

kyllä

Nimellisvirta-alue:

144.6...157.7 mA

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

kyllä

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Himmennys DMX:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

2

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

14 mm

Kaapelointitapa:

läpijohdotettu

Valon väri:

valkoinen

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

5...25 °C

Seinäasennus:

ei

Bluetooth -ohjattava:

kyllä

Ilma-aukoilla:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

23

Säädettävä valovirta (lumen):

portaaton

Rakenteellinen upotussyvyys:

200 mm

Tehokerroin:

0.98

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

38

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Napojen lukumäärä:

2

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

kyllä

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

D

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

650 °C - 30 s

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

IFTTT-tuki:

ei

Säädettävä värilämpötila:

ei

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

kyllä

Himmennettävä:

kyllä

Sisältää kytkimen:

ei

Sisältää läsnäolotunnistimen:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Suojausaste (IP), takapuoli:

muu

Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:

muu

Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:

kyllä

Kokonaisharmoninen särö (THD):

5 %

Valaisimen valotehokkuus:

131...131 lm/W

Varavoimajärjestelmä:

ei ole

Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:

ei ole

Valaisinten enimmäismäärä per johdonsuojakatkaisija C10 (MCB):

23

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

OptiClip 600x600 mm, 34W 4450lm 3000K, valkoinen optiikka ja runko, alhainen häikäisy UGR19, Casambi. Valotehokas moduulivalaisin vaihdettavilla LED-moduuleilla toimistojen ja koulujen valaistukseen. Valotehokas OptiClip sopii erityisesti toimistojen työpisteiden ja neuvottelutilojen sekä oppilaitosten luokkahuoneiden valaistukseen. Tuotesarjassa yhdistyy ympäristövastuullisuus, suorituskyky ja räätälöinti, joten se on ihanteellinen monenlaisiin projekteihin.

Vaihdettavissa olevat LED-moduulit mahdollistavat laadukkaan ja häikäisemättömän valon: OptiClipissä on 2 irrotettavaa LED-moduulia, jotka on kiinnitetty litteästi valaisimen pintaan plug and play -ratkaisulla. Sylvanian Ranskassa sijaitseva tehdas mahdollistaa OptiClipin mukauttamisen juuri projektiisi sopivaksi. Saatavissa Multipower, selä DALI, Casambi ja SylSmart Connected -valonohjausjärjestelmällä varustettuna. Valitsemalla valonohjausjärjestelmällä varustetun mallin, voidaan saavuttaa huomattavia säästöjä energiakustannuksissa. OptiClip soveltuu uppo-, pinta- ja ripustusasennukseen.

Valaisinsarjan ominaisuudet

  • Uppoasennettava T-listakattoon
  • Lisätarvikkeilla asennustavat: kipsilevykattoon, pinta-asennus tai ripustettavissa
  • 600x600 ja 1200x300 mm
  • Matala UGR19 häikäisyarvo
  • Multipower 15,5–33W, DALI 33W, SylSmart Connected ja Casambi 34W
  • 1800–4700 lm (rungon väristä ja värilämpötilasta riippuen)
  • Valotehokkuus jopa max. 142 lm/W
  • Värilämpötila 3000K ja 4000K
  • Värintoistoindeksi CRI80 ja CRI90
  • MacAdam SDCM3
  • Väri valkoinen RAL9016 ja musta RAL9005 musta (vain 600x600)
  • On/OFF Multipower, DALI/Switch-DIM, Casambi ja SylSmart Connected tunnistimella ja ilman
  • LEDin välkyntä: Ultra Low Flicker (5% tai vähemmän)
  • Helppo ja nopea asentaa (T-listan päälle)
  • LED-moduulit ja -ohjain ovat helposti vaihdettavissa myöhemmin uuteen
  • Toimitus sisältää LED-ohjaimen ja turvavaijerin
  • Lisävarusteena tilattavissa erilliset turvavaloyksiköt 3h:n akulla ja 3h DALI
  • Elinikä 100 000 h L70
  • Takuu 5 vuotta