Etusivu

SYLVANIA - Moduulivalaisin - IP54 1200 5200?6000lm 830 MP

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Himmennys DALI:

ei
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkyllä

Leveys:

595 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 38 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 120000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

827 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

5410288446011

Sähkönumero

4279697

Toimittajan tuotenumero

0044601

Tukkuerä

2

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

38 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

120000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Rungon väri:

valkoinen

Iskunkestävyysluokka:

IK03

Pituus:

1195 mm

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

kyllä

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

ei

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Häikäisyarvo (UGR):

19

Ripustusasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Suojuksen materiaali:

muu

Jonoasennus:

ei

Häikäisysuojan tyyppi:

ei ole

Himmennys DALI-2:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Valotunnistimella:

ei

Himmennys RF:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Kotelon pintakäsittely:

muu

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Suojausluokka:

II

Himmennys Zigbee:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

595 mm

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DSI:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

kyllä

Nimellisvirta-alue:

175.9...191.9 mA

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Himmennys DMX:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Upotuspituus:

1200 mm

Korkeus/syvyys:

35 mm

Kaapelointitapa:

läpijohdotettu

Valon väri:

valkoinen

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Upotusleveys:

600 mm

Himmennys potentiometri:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...40 °C

Seinäasennus:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

Ilma-aukoilla:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

17

Säädettävä valovirta (lumen):

portaittain

Rakenteellinen upotussyvyys:

85 mm

Tehokerroin:

0.9

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

29

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Napojen lukumäärä:

2

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

B

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

650 °C - 30 s

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

IFTTT-tuki:

ei

Säädettävä värilämpötila:

ei

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Quantum on valotehokas paneelivalaisin, koko 1200x600 mm. 38W 5200–6000lm 3000K, matala häikäisyarvo UGR19, mikroprismahäikäisysuoja, Multipower On/Off, väri valkoinen, IP54 alapuolelta. Ihanteellinen toimisto-, koulu- ja sairaalavalaistukseen. Tämän 0044601 valaisimen tehoa ja valovirtaa voidaan vaihtaa helposti DIP-kytkimellä: 32W 5200 lm, 34W 5500 lm, 36W 5800 lm, 38W 6000 lm.

Valotehokas, A-luokan LED-paneeli uppoasennukseen, lisätarvikkeilla myös uppoasennus levykattoon sekä pinta- ja ripustusasennus. Valotehokkuus jopa 161 lm/W. Valaisimen kotelointiluokka IP54 alapuolelta. Quantumissa on mikroprismahäikäisysuoja ja matala UGR19 häikäisyarvo. Tehokas paneelivalaisin sopii erityisesti toimisto-, koulu- ja sairaalavalaistukseen. Multipower- ja DALI-2/Switch-DIM -mallit kolmessa koossa: 600x600, 1200x300 ja 1200x600 mm. SylSmart Connected -mallit koossa 600x600 ja 1200x300 mm.

Valaisinsarjan ominaisuudet

  • 28–35W, 4300–6000 lm
  • Valotehokkuus jopa 161 lm/W
  • UGR19 Mikroprisma
  • MacAdam SDCM3
  • Värilämpötila 3000K tai 4000K
  • Ohjaustavat: Multipower On/Off, DALI-2/Switch-DIM ja SylSmart Connected
  • Värintoisto CRI80 ja CRI90
  • Ohut 35 mm:n rakenne (ilman LED-ohjainta)
  • Valkoinen RAL 9003
  • Kotelointiluokka IP54/IP20 (IP54 suljetussa alakattorakenteessa)
  • Vakiona uppoasennus T-listan päälle
  • Asennustavat lisätarvikkeilla: uppoasennus levykattoon, pinta- ja ripustusasennus
  • Integroitu ketjutuskotelo (LILO) soveltuu MMJ:n kytkentään
  • Ketjutus: 3 x 2,5 mm2 (Multipower ja SylSmart Connected) 5 x 2,5 mm2 (DALI)
  • Turvavaijerit 2 kpl lisäosina paketissa
  • Pikaliitin LED-ohjaimen ja paneelin välillä
  • Pitkä käyttöikä 105 000 h L80
  • Takuu 5 vuotta

Lisätarvikkeet paneelivalaisimille

  • Snro 4279569 Asennuskehys 600x600 kipsilevykattoon
  • Snro 4279571 Asennuskehys 1200x300 kipsilevykattoon
  • Snro 4279573 Pinta-asennuskehys 600x600x70 mm
  • Snro 4279575 Pinta-asennuskehys 1200x300x70 mm
  • Snro 4279627 Pinta-asennuskehys 1200x600x70 mm
  • Snro 4170651 Vaijeriripustussarja 1,5m Start Panel - Quantum - OptiClip - Quadro
  • Snro 4278349 Turvavaloyksikkö 3h 6V-55V
  • Snro 4278351 Turvavaloyksikkö 3h 6V-55V DALI