SYLVANIA - Moduulivalaisin OptiClip Terra - 600 27W 3100lm 830 SylSmart


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Värilämpötila-alue:
3000...3000 KTärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 27 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5410288419558
Sähkönumero
4279545
Toimittajan tuotenumero
0041955
Tukkuerä
4
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
27 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
100000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali:
muu
Rungon väri:
valkoinen
Iskunkestävyysluokka:
IK02
Liiketunnistin:
kyllä
Himmennys DALI:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Uppoasennus:
kyllä
Kattoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
ei
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Häikäisyarvo (UGR):
17
Ripustusasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Suojuksen materiaali:
mattamuovi/satiini
Jonoasennus:
ei
Häikäisysuojan tyyppi:
korkeakiiltoinen
Himmennys DALI-2:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Avauskulma (määritelty alue):
leveä säde 40-80°
Valotunnistimella:
ei
Himmennys RF:
ei
Pituus:
595 mm
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Kotelon pintakäsittely:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Suojausluokka:
II
Himmennys Zigbee:
ei
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
595 mm
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys DSI:
ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
kyllä
Nimellisvirta-alue:
118.4...129.2 mA
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
kyllä
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Himmennys DMX:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
2
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Korkeus/syvyys:
46 mm
Kaapelointitapa:
läpijohdotettu
Valon väri:
valkoinen
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-20...25 °C
Seinäasennus:
ei
Bluetooth -ohjattava:
kyllä
Ilma-aukoilla:
ei
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
20
Säädettävä valovirta (lumen):
portaaton
Rakenteellinen upotussyvyys:
200 mm
Tehokerroin:
0.95
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
33
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Napojen lukumäärä:
3
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
ei vaadita
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
650 °C - 30 s
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
IFTTT-tuki:
ei
Säädettävä värilämpötila:
ei
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
Valoisuusintensiteetti:
1926...0 cd
Kokonaisharmoninen särö (THD):
10 %
Valaisimen valotehokkuus:
122...0 lm/W
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
3300...0 lm
OptiClip TERRA sai syksyllä v. 2024 Build Back Better Green -palkinnon. Toinen marraskuussa 2024 voitettu palkinto LIT Design Award kuvastaa luovuutta, innovaatiota ja omistautumista valaistussuunnittelun edistämiseen.
OptiClip TERRA sopii erityisesti toimistojen, neuvottelutilojen sekä opiskelutilojen valaistukseen. Valitsemalla älykkäällä valonohjausjärjestelmällä varustetun mallin, voidaan saavuttaa huomattavia säästöjä energiakustannuksissa.
Valaisinsarjan ominaisuudet
- Uppoasennettava 26W – 27W
- Valotehokkuus max. 127 lm/W
- 3100 – 3300 lm
- Värilämpötila 3000K ja 4000K
- Värintoistoindeksi CRI80
- Häikäisyarvo UGR19
- Täyttää paloturvallisuusvaatimukset standardin EN 60598 mukaisesti, hehkulankatesti 650°, 30 s
- LEDin välkyntä: Ultra Low Flicker (5% tai vähemmän)
- MacAdam SDCM3
- IP40/IP20 (alapuolelta IP40/yläpuolelta IP20), IP40 suljetussa alakattorakenteessa
- Väri valkoinen RAL9016
- Saatavissa ON/OFF, DALI ja SylSmart Connected
- Helppo ja nopea asentaa (T-listan päälle)
- LED-moduuli ja LED-ohjain ovat helposti vaihdettavissa myöhemmin uuteen
- Toimitus sisältää LED-ohjaimen
- Elinikä 100 000 h L70
- Takuu 5 vuotta
- Valaisimet toimitetaan 4 kpl:een paketissa valmiiksi kasattuna