SYLVANIA - Moduulivalaisin Pixer LED - 2069363 36W 4K DALI/SWITCH-DIM

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Seinäasennus - ei

  • Ripustusasennus - ei

  • Kattoasennus - kyllä

  • Uppoasennus - kyllä

  • Pinta-asennus - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5025768693634

Sähkönumero

4262012

Toimittajan tuotenumero

2069363

Tukkuerä

2069363

Seinäasennus:

ei

Ripustusasennus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Uppoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Jonoasennus:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

kyllä

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Sisältää lampun:

kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Rungon väri:

valkoinen

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä muovi

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Nimellisvirta-alue:

150...174.1 mA

Liitäntälaitteen tyyppi:

elektroninen liitäntälaite

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

Himmennys DALI:

kyllä

Himmennys DMX:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Ilman himmennystoimintoa:

ei

Valonjako:

ei ole

Avauskulma (määritelty alue):

avoin säde

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

120000 h

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

22

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

36

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK07

Suojausluokka:

II

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Integroitu varateholähde:

ei

Liiketunnistin:

ei

Valotunnistimella:

ei

Ilma-aukoilla:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

650 °C - 30 s

Järjestelmän enimmäisteho:

36 W

Valaisimen tehokkuus:

132 lm/W

Valaisimen mitoitettu valovirta:

4750 lm

Valon väri:

valkoinen

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Värintoistoindeksi:

80-89

Tehokerroin:

0.94

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Leveys:

595 mm

Korkeus/syvyys:

75 mm

Pituus:

595 mm

Kaapelointitapa:

läpijohdotettu

Kytkentätapa:

muu

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

Häikäisyarvo (UGR):

19

Säädettävä värilämpötila:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Pixer LED 600 Uppo 36W 4750lm 4000K opaali DALI/Switch-Dim valkoinen