SYLVANIA - Moduulivalaisin Pixer LED - 2069388 25W 4K DALI/SWITCH-DIM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Seinäasennus - ei
Ripustusasennus - ei
Kattoasennus - kyllä
Uppoasennus - kyllä
Pinta-asennus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5025768693887
Sähkönumero
4262019
Toimittajan tuotenumero
2069388
Tukkuerä
2069388
Seinäasennus:
ei
Ripustusasennus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Uppoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
kyllä
Jonoasennus:
ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
kyllä
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Sisältää lampun:
kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Rungon väri:
valkoinen
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä muovi
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Nimellisvirta-alue:
104.2...113.6 mA
Liitäntälaitteen tyyppi:
elektroninen liitäntälaite
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys DALI-2:
ei
Himmennys DALI:
kyllä
Himmennys DMX:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Ilman himmennystoimintoa:
ei
Valonjako:
ei ole
Avauskulma (määritelty alue):
avoin säde
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
120000 h
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
22
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
36
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Suojausluokka:
II
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Integroitu varateholähde:
ei
Liiketunnistin:
ei
Valotunnistimella:
ei
Ilma-aukoilla:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
650 °C - 30 s
Järjestelmän enimmäisteho:
25 W
Valaisimen tehokkuus:
148 lm/W
Valaisimen mitoitettu valovirta:
3700 lm
Valon väri:
valkoinen
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Värintoistoindeksi:
80-89
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Leveys:
295 mm
Korkeus/syvyys:
75 mm
Pituus:
1195 mm
Kaapelointitapa:
läpijohdotettu
Kytkentätapa:
muu
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
Häikäisyarvo (UGR):
19
Säädettävä värilämpötila:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei


