SYLVANIA - Moduulivalaisin Quadro - 1200 4650lm 840 UGR16 DALI

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3000...3000 K

Pituus:

1195 mm

Liiketunnistin:

ei
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkyllä

Himmennys DALI:

kyllä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 34 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

40 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

5410288447117

Sähkönumero

4279457

Toimittajan tuotenumero

0044711

Tukkuerä

4

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

34 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Rungon väri:

valkoinen

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Pituus:

1195 mm

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

kyllä

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

kyllä

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

ei

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Häikäisyarvo (UGR):

16

Ripustusasennus:

kyllä

Himmennys 1-10 V:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Suojuksen materiaali:

ilman kantta

Jonoasennus:

ei

Häikäisysuojan tyyppi:

ei ole

Himmennys DALI-2:

kyllä

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

elektroninen liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

leveä säde 40-80°

Valotunnistimella:

ei

Himmennys RF:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Kotelon pintakäsittely:

muu

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Suojausluokka:

II

Himmennys Zigbee:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

295 mm

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DSI:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

kyllä

Nimellisvirta-alue:

157.4...171.7 mA

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Himmennys DMX:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

4

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Upotuspituus:

1200 mm

Korkeus/syvyys:

18 mm

Kaapelointitapa:

läpijohdotettu

Valon väri:

valkoinen

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Upotusleveys:

300 mm

Himmennys potentiometri:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-10...45 °C

Seinäasennus:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

Ilma-aukoilla:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

59

Säädettävä valovirta (lumen):

portaaton

Rakenteellinen upotussyvyys:

50 mm

Tehokerroin:

0.9

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

59

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Napojen lukumäärä:

4

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

D

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

650 °C - 30 s

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

IFTTT-tuki:

ei

Säädettävä värilämpötila:

ei

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Quadro 1200x300 mm 34W 4650lm 4000K UGR16 DALI/Switch-DIM valkoinenIP40/20, IK08. Arkkitehtoninen, matalarunkoinen LED-paneeli erittäinmatalalla kiusahäikäisyarvolla. Valonohjaus: himmennettäväDALI/Switch-DIM.

Ainutlaatuinen arkkitehtoninen LED-paneeli erittäin matalalla kiusahäikäisyllä UGR16 tiloihin, joissa valonlaadulla on suuri merkitys. Quadro on ihanteellinen toimisto-, kokous- ja kouluvalaistukseen sekä käytävien ja aulatilojen yleisvalaistukseen. Saatavissa DALI/Switch-DIM ja Multipower-malli, jossa valaisimen tehoa (W) ja valovirtaa (lm) voidaan vaihtaa helposti DIP-kytkimellä. Kaksi kokoa: 600x600 m ja 1200x300. Quadro on uppoasennettava ja sen voi ripustaa vaijeriripustussarjalla ja asentaa pintaan asennuskehyksellä. Asennustarvikkeet tilattava erikseen.

Valaisinsarjan ominaisuudet

  • Uppoasennettava
  • Pinta-asennettava, lisätarvikkeena tilattavissa pinta-asennuskehys
  • Ripustusasennettava, lisätarvikkeena tilattavissa vaijeriripustussarja
  • Energiatehokkuus max 153 lm/W
  • Multipower 15 – 34W, 2100 – 4650 lm
  • DALI/Switch-DIM 34W 4500 lm ja 34W 4650 lm
  • UGR16 häikäisyarvon täyttävä LED-moduulivalaisin
  • Avautumiskulma 75°
  • Värilämpötilat 3000K ja 4000K
  • IP40/IK08 • 600x600 mm ja 1200x300 mm
  • Väri valkoinen RAL9003
  • Multipower-versiossa valaisimen tehoa (W) ja valovirtaa (lm) voi vaihtaa helposti DIP-kytkimellä (8 vaihtoehtoa)
  • Ketjutus: Multipower 3x2,5 mm2, DALI/Switch-DIM 5x2,5 mm2
  • Lisävarusteena tilattavissa erillinen turvavaloyksikkö
  • Pitkä elinikä 100 000 h L70
  • Takuu 5 vuotta

Lisätarvikkeet, sähkönumerot

  • 4274380 Vaijeriripustussarja, sisältää 2 kpl vaijereita kiinnikkeineen.
  • 4278312 Pinta-asennuskehys 600 x 600 x 70 mm
  • 4271390 Asennuskehys 600 x 600 mm kipsilevykattoon
  • 4274380 Vaijeriripustussarja, sisältää 2 kpl vaijereita kiinnikkeineen. 1200 pituiseen valaisimeen suositellaan 3 kpl vaijereita
  • 4279325 Pinta-asennuskehys 1200 x 300 x 70 mm
  • 4271391 Asennuskehys 1200 x 300 mm kipsilevykattoon

SYLVANIA -tuote

Tutustu SYLVANIA-sarjaan