SYLVANIA - Moduulivalaisin Quantum - IP54 1200 28W 3200?4300lm 830

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Värilämpötila-alue:
3000...3000 KTärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 28 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 120000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
669 kg CO₂-eq
Soneparin arvio
Soneparin arvio suuruusluokasta epävarmuuskertoimella korotettuna. Arvion tarkkuus on ± 193 kg CO₂-eq.
Soneparin vastuuvapauslauseke
Ennen kuin viittaat tuotteen hiilijalanjälkeen, lue seuraavat kohdat huolellisesti napsauttamalla näitä linkkejä:
Vastuuvapauslauseke & Metodologia
Tuotesarja
EAN-koodi
5410288446608
Sähkönumero
4279429
Toimittajan tuotenumero
0044660
Tukkuerä
4
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
28 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
120000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Rungon väri:
valkoinen
Iskunkestävyysluokka:
IK03
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DALI:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Uppoasennus:
kyllä
Kattoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
ei
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Häikäisyarvo (UGR):
19
Ripustusasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Suojuksen materiaali:
muu
Jonoasennus:
ei
Häikäisysuojan tyyppi:
ei ole
Himmennys DALI-2:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Avauskulma (määritelty alue):
erittäin leveä säde >80°
Valotunnistimella:
ei
Himmennys RF:
ei
Pituus:
1195 mm
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Kotelon pintakäsittely:
muu
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Suojausluokka:
II
Himmennys Zigbee:
ei
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
295 mm
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys DSI:
ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
kyllä
Nimellisvirta-alue:
129.6...141.4 mA
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Himmennys DMX:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Upotuspituus:
1200 mm
Korkeus/syvyys:
35 mm
Kaapelointitapa:
läpijohdotettu
Valon väri:
valkoinen
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Upotusleveys:
300 mm
Himmennys potentiometri:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-20...40 °C
Seinäasennus:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
Ilma-aukoilla:
ei
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
17
Säädettävä valovirta (lumen):
portaittain
Rakenteellinen upotussyvyys:
85 mm
Tehokerroin:
0.9
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
29
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Napojen lukumäärä:
2
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
B
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
650 °C - 30 s
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
IFTTT-tuki:
ei
Säädettävä värilämpötila:
ei
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Valotehokas, A-luokan LED-paneeli uppoasennukseen, lisätarvikkeilla myös uppoasennus levykattoon sekä pinta- ja ripustusasennus. Valotehokkuus jopa 161 lm/W. Valaisimen kotelointiluokka IP54 alapuolelta. Quantumissa on mikroprismahäikäisysuoja ja matala UGR19 häikäisyarvo. Tehokas paneelivalaisin sopii erityisesti toimisto-, koulu- ja sairaalavalaistukseen. Multipower- ja DALI-2/Switch-DIM -mallit kolmessa koossa: 600x600, 1200x300 ja 1200x600 mm. SylSmart Connected -mallit koossa 600x600 ja 1200x300 mm.
Valaisinsarjan ominaisuudet
- 28–35W, 4300–6000 lm
- Valotehokkuus jopa 161 lm/W
- UGR19 Mikroprisma
- MacAdam SDCM3
- Värilämpötila 3000K tai 4000K
- Ohjaustavat: Multipower On/Off, DALI-2/Switch-DIM ja SylSmart Connected
- Värintoisto CRI80 ja CRI90
- Ohut 35 mm:n rakenne (ilman LED-ohjainta)
- Valkoinen RAL 9003
- Kotelointiluokka IP54/IP20 (IP54 suljetussa alakattorakenteessa)
- Vakiona uppoasennus T-listan päälle
- Asennustavat lisätarvikkeilla: uppoasennus levykattoon, pinta- ja ripustusasennus
- Integroitu ketjutuskotelo (LILO) soveltuu MMJ:n kytkentään
- Ketjutus: 3 x 2,5 mm2 (Multipower ja SylSmart Connected) 5 x 2,5 mm2 (DALI)
- Turvavaijerit 2 kpl lisäosina paketissa
- Pikaliitin LED-ohjaimen ja paneelin välillä
- Pitkä käyttöikä 105 000 h L80
- Takuu 5 vuotta
Lisätarvikkeet paneelivalaisimille
- Snro 4279569 Asennuskehys 600x600 kipsilevykattoon
- Snro 4279571 Asennuskehys 1200x300 kipsilevykattoon
- Snro 4279573 Pinta-asennuskehys 600x600x70 mm
- Snro 4279575 Pinta-asennuskehys 1200x300x70 mm
- Snro 4279627 Pinta-asennuskehys 1200x600x70 mm
- Snro 4170651 Vaijeriripustussarja 1,5m Start Panel - Quantum - OptiClip - Quadro
- Snro 4278349 Turvavaloyksikkö 3h 6V-55V
- Snro 4278351 Turvavaloyksikkö 3h 6V-55V DALI








