SYLVANIA - Moduulivalaisin Quantum - IP54 600 28W 4300lm 830 DA2 WH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Värilämpötila-alue:
3000...3000 KTärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 28 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 120000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
669 kg CO₂-eq
Soneparin arvio
Soneparin arvio suuruusluokasta epävarmuuskertoimella korotettuna. Arvion tarkkuus on ± 193 kg CO₂-eq.
Soneparin vastuuvapauslauseke
Ennen kuin viittaat tuotteen hiilijalanjälkeen, lue seuraavat kohdat huolellisesti napsauttamalla näitä linkkejä:
Vastuuvapauslauseke & Metodologia
Tuotesarja
Quantum
EAN-koodi
5410288446592
Sähkönumero
4279435
Toimittajan tuotenumero
0044659
Tukkuerä
4
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
28 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
120000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Rungon väri:
valkoinen
Iskunkestävyysluokka:
IK03
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DALI:
kyllä
Sisältää lampun:
kyllä
Uppoasennus:
kyllä
Kattoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
ei
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Häikäisyarvo (UGR):
19
Ripustusasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Suojuksen materiaali:
muu
Jonoasennus:
ei
Häikäisysuojan tyyppi:
ei ole
Himmennys DALI-2:
kyllä
Himmennys 0-10 V:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Avauskulma (määritelty alue):
erittäin leveä säde >80°
Valotunnistimella:
ei
Himmennys RF:
ei
Pituus:
595 mm
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Kotelon pintakäsittely:
muu
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Suojausluokka:
II
Himmennys Zigbee:
ei
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
595 mm
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys DSI:
ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
kyllä
Nimellisvirta-alue:
129.6...141.4 mA
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Himmennys DMX:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Upotuspituus:
600 mm
Korkeus/syvyys:
35 mm
Kaapelointitapa:
läpijohdotettu
Valon väri:
valkoinen
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Upotusleveys:
600 mm
Himmennys potentiometri:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-20...40 °C
Seinäasennus:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
Ilma-aukoilla:
ei
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
59
Säädettävä valovirta (lumen):
portaaton
Rakenteellinen upotussyvyys:
85 mm
Tehokerroin:
0.9
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
59
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Napojen lukumäärä:
4
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
B
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
650 °C - 30 s
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
IFTTT-tuki:
ei
Säädettävä värilämpötila:
ei
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
Kokonaisharmoninen särö (THD):
15 %
Valaisimen valotehokkuus:
154...0 lm/W
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
4300...0 lm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Valaisinsarjan ominaisuudet
- 28–35W
- 4300–6000 lm
- Valotehokkuus jopa 161 lm/W
- UGR19
- Mikroprisma
- MacAdam SDCM3
- Värilämpötila 3000K tai 4000K
- Ohjaustavat Multipower ja DALI-2/Switch-DIM
- Värintoisto CRI80 ja CRI90
- Ohut 35 mm:n rakenne (ilman LED-ohjainta)
- Valkoinen RAL 9003
- Kotelointiluokka IP54/IP20 (IP54 suljetussa alakattorakenteessa)
- Vakiona uppoasennus T-listan päälle
- Asennustavat lisätarvikkeilla: uppoasennus levykattoon, pinta- ja ripustusasennus
- Integroitu ketjutuskotelo (LILO) soveltuu MMJ:n kytkentään
- Ketjutus: 3 x 2,5 mm2 (Multipower) 5 x 2,5 mm2 (DALI)
- Turvavaijerit 2 kpl lisäosina paketissa
- Pikaliitin LED-ohjaimen ja paneelin välillä
- Pitkä käyttöikä 105 000 h L80
- Takuu 5 vuotta








