SYLVANIA - Moduulivalaisin Rana LED - 0052424 1200 27W 3K 1-10 VA

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Himmennys DALI:

ei
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkyllä

Himmennys 1-10 V:

kyllä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 28 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

625 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

5410288524245

Sähkönumero

4273788

Toimittajan tuotenumero

0052424

Tukkuerä

0

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

28 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Rungon väri:

valkoinen

Iskunkestävyysluokka:

IK07

Pituus:

1196 mm

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

kyllä

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

ei

Häikäisyarvo (UGR):

19

Ripustusasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Suojuksen materiaali:

strukturoitu muovi

Jonoasennus:

ei

Häikäisysuojan tyyppi:

matta

Himmennys DALI-2:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

avoin säde

Valotunnistimella:

ei

Himmennys RF:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Suojausluokka:

I

Himmennys Zigbee:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

296 mm

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DSI:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

kyllä

Nimellisvirta-alue:

116.7...127.3 mA

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Himmennys DMX:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

2

Korkeus/syvyys:

60 mm

Kaapelointitapa:

läpijohdotettu

Valon väri:

valkoinen

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Seinäasennus:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

Upotushalkaisija:

0 mm

Ilma-aukoilla:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

30

Rakenteellinen upotussyvyys:

120 mm

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

51

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Napojen lukumäärä:

5

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

kyllä

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

C

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

850 °C - 30 s

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Säädettävä värilämpötila:

ei

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

RANA LED Uppo 1200 27W 3200lm 3000K 1-10 Al-optiikka Valk

Suositun Rana LED –toimistovalaisinsarjan optiikkana on alumiinioptiikka+prismahäikäisysuoja tai asymmetrinen alumiinioptiikka. Rana LED sopii erinomaisesti toimisto- ja yleisvalaistukseen mm. lentokentät ja koulut. Saatavissa myös ActiveAhead, SylSmart Standalone, DALI ja 1-10V- himmennettävänä. Saatavissa myös pinta- ja ripustusasennettavat mallit.

  • Uppoasennettava 600x600mm ja 300x1200
  • LED 27W, 28W, 29W 40W, 41W, 52W, 53W ja 54W
  • 2800 - 6000lm
  • Energiatehokas valaisin, jopa 120lm/W
  • Alumiinioptiikka+prismahäikäisysuoja ja asymmetrinen alumiinioptiikka
  • Värilämpötila lämmin valkea 3000K ja valkea 4000K
  • Pieni kiusahäikäisy UGR <19
  • Väri valkoinen
  • Saatavissa ActiveAhead, SylSmart Standalone, DALI ja 1-10V-himmennettävä
  • Pitkä elinikä 100 000h L80 (ta = 25°)

SYLVANIA -tuote

Tutustu SYLVANIA-sarjaan