SYLVANIA - Moduulivalaisin Start Panel Led - 0047782 600 36W 3K DALI

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Seinäasennus - ei

  • Ripustusasennus - ei

  • Kattoasennus - kyllä

  • Uppoasennus - kyllä

  • Pinta-asennus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5410288477824

Sähkönumero

4274190

Toimittajan tuotenumero

0047782

Tukkuerä

0047782

Seinäasennus:

ei

Ripustusasennus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Uppoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

ei

Jonoasennus:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Sisältää lampun:

kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Kotelon pintakäsittely:

käsittelemätön

Rungon väri:

valkoinen

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Häikäisysuojan tyyppi:

ei ole

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Nimellisvirta-alue:

150...170.5 mA

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

Himmennys DALI:

kyllä

Himmennys DMX:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Ilman himmennystoimintoa:

ei

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

21

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

60

Iskunkestävyysluokka:

IK03

Suojausluokka:

I

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-10...40 °C

Soveltuu turvavalaistukseen:

kyllä

Integroitu varateholähde:

ei

Liiketunnistin:

ei

Valotunnistimella:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Ilma-aukoilla:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

650 °C - 30 s

Järjestelmän enimmäisteho:

36 W

Valaisimen tehokkuus:

120 lm/W

Valaisimen mitoitettu valovirta:

4500 lm

Valon väri:

valkoinen

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Värintoistoindeksi:

80-89

Tehokerroin:

0.96

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Leveys:

596 mm

Korkeus/syvyys:

63 mm

Pituus:

596 mm

Kaapelointitapa:

läpijohdotettu

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

Kytkentätapa:

pistotulppa

Kokonaisharmoninen särö (THD):

16

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

Häikäisyarvo (UGR):

25

Säädettävä värilämpötila:

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Start Panel LED 600 36W 4500lm 3000K Dali