Etusivu

SYLVANIA - Moduulivalaisin Start Panel LED - IP40 600 3400lm 830 UGR19

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

Himmennys DALI:

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 27 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

669 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

5410288446264

Sähkönumero

4279383

Toimittajan tuotenumero

0044626

Tukkuerä

4

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

27 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Rungon väri:

valkoinen

Iskunkestävyysluokka:

IK03

Pituus:

595 mm

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

kyllä

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

ei

Kytkentätapa:

kaapelointi

Häikäisyarvo (UGR):

19

Ripustusasennus:

kyllä

Himmennys 1-10 V:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Suojuksen materiaali:

muu

Jonoasennus:

ei

Häikäisysuojan tyyppi:

ei ole

Himmennys DALI-2:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Valotunnistimella:

ei

Himmennys RF:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Kotelon pintakäsittely:

muu

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Suojausluokka:

II

Himmennys Zigbee:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

595 mm

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DSI:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

kyllä

Nimellisvirta-alue:

125...136.4 mA

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Himmennys DMX:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

6

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Upotuspituus:

600 mm

Korkeus/syvyys:

26 mm

Kaapelointitapa:

läpijohdotettu

Valon väri:

valkoinen

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Upotusleveys:

600 mm

Himmennys potentiometri:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-10...45 °C

Seinäasennus:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

Ilma-aukoilla:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

40

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Rakenteellinen upotussyvyys:

75 mm

Tehokerroin:

0.9

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

68

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Napojen lukumäärä:

2

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

D

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

650 °C - 30 s

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

IFTTT-tuki:

ei

Säädettävä värilämpötila:

ei

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Start Panel 600x600 27W 3400lm 3000K UGR19. Uppoasennettava,matalarunkoinen IP40-luokiteltu LED-valaisin, väri valkoinen. Voidaan asentaa myös pintaan tai ripustaa lisävarusteiden avulla.

Uusi päivittynyt Start Panel -valaisinsarja on nyt valotehokas, jopa 133 lm/W. Valaisinsarjasta löytyy erinomaisia vaihtoehtoja erityisesti yleis- ja toimistovalaistukseen: aulat, käytävät ja oleskelutilat. Valaisimessa on joko opaali tai UGR19 häikäisyarvon täyttävä mikroprisma häikäisysuoja. Start Panel on uppoasennettava moduulivalasin, joka sopii myös pinta- ja ripustusasennukseen erikseen tilattavilla lisätarvikkeilla.

Valaisinsarjan ominaisuudet
  • Uppoasennettava LED-moduulivalaisin
  • Pinta-asennus erikseen tilattavalla pinta-asennuskehyksellä
  • Ripustusasennus erikseen tilattavalla ripustussarjalla
  • Koot 600x600 mm ja 1200x300 mm
  • 27W – 30W
  • 3400 – 4000 lm
  • Energiatehokkuus max. 133 lm/W
  • Värilämpötilat 3000K ja 4000K
  • MacAdam SDCM 3
  • Häikäisysuoja: mikroprisma UGR19 tai opaali UGR22
  • Valonohjaustavat: ON/OFF ja DALI/Switch-DIM
  • IP40/IP20 (alapuolelta IP40/yläpuolelta IP20), IP40 suljetussa alakattorakenteessa
  • Väri valkoinen RAL 9003
  • Liitäntälaitteet Flicker Free -malleja (ei välkyntää)
  • Ketjutus: ON/OFF-malli 3x2,5 mm2, DALI-malli 5x2,5 mm2
  • Valaisimen ja LED-driverin välijohdossa kätevä pikaliitin
  • Helppo ja nopea asentaa (T-listan päälle)
  • Toimitus sisältää LED-ohjaimen ja turvavaijerin
  • Lisävarusteena tilattavissa: Turvavaloyksikkö 3 h:n akulla, asennuskehykset pinta-asennukseen ja kipsilevykattoon sekä ripustussarja
  • Pitkä elinikä 100 000 h L70
  • Takuu 5 vuotta