SYLVANIA - Moduulivalaisin StartPanel LED - 0047990 36W 3K MULTIPWR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali - teräs
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h
Iskunkestävyysluokka - IK03
Järjestelmän enimmäisteho - 36 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5410288479903
Sähkönumero
4276985
Toimittajan tuotenumero
0047990
Tukkuerä
1
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
100000 h
Iskunkestävyysluokka:
IK03
Järjestelmän enimmäisteho:
36 W
Valaisimen tehokkuus:
136 lm/W
Valaisimen mitoitettu valovirta:
4900 lm
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Värintoistoindeksi:
80-89
Ripustusasennus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Uppoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
ei
Jonoasennus:
ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Kotelon pintakäsittely:
käsittelemätön
Häikäisysuojan tyyppi:
ei ole
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Nimellisvirta-alue:
150...172.2 mA
Liitäntälaitteen tyyppi:
elektroninen liitäntälaite
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys DALI-2:
ei
Himmennys DALI:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Ilman himmennystoimintoa:
kyllä
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Avauskulma (määritelty alue):
erittäin leveä säde >80°
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
21
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
60
Suojausluokka:
II
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-10...40 °C
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Integroitu varateholähde:
ei
Liiketunnistin:
ei
Valotunnistimella:
ei
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Ilma-aukoilla:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
650 °C - 30 s
Valon väri:
valkoinen
Tehokerroin:
0.95
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Leveys:
595 mm
Korkeus/syvyys:
65 mm
Pituus:
595 mm
Kaapelointitapa:
läpijohdotettu
Napojen lukumäärä:
2
Johtimen poikkipinta-ala:
1.5 mm²
Kytkentätapa:
pistotulppa
Kokonaisharmoninen särö (THD):
16
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
Häikäisyarvo (UGR):
25
Säädettävä värilämpötila:
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
- Uppoasennettava LED-moduulivalaisin
- 600x600mm
- Dip-kytkimellä säädettävä teho 12 - 36W
- Dip-kytkimellä säädettävä valovirta 1500 - 5100lm
- Energiatehokkuus jopa 146lm/W
- Värilämpötilat 3000K ja 4000K
- IP54
- Saatavissa myös EN 12464-1:2011 täyttävät UGR19-mallit
- Liitäntälaitteet Flicker Free –malleja (ei välkyntää)
- Helppo ja nopea asentaa (T-listan päälle)
- Pitkä elinikä 100 000h/L70B50
- Toimitus sisältää LED-ohjaimen ja turvavaijerin
- Erikseen tilattavalla asennuskehyksellä asennus myös kipsilevykattoon
- Lisävarusteena tilattavissa erillinen turvavaloyksikkö 3h:n akulla


