Etusivu
Varastointi päättyy

SYLVANIA - Mustavalolamppu - BLB T8 58W 1500mm G13 UV

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi
SYLVANIA - Mustavalolamppu - BLB T8 58W 1500mm G13 UV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kanta - G13

  • Lampputeho - 58 W

  • Lamppujännite - 100...120 V

  • Keskimääräinen nimellispolttoikä - 5000 h

  • Mustavalolamppu - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5410288007007

Sähkönumero

4940736

Toimittajan tuotenumero

0000700

Tukkuerä

25

Kanta:

G13

Lampputeho:

58 W

Lamppujännite:

100...120 V

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

5000 h

Mustavalolamppu:

kyllä

Soveltuu ilman desinfiointiin:

ei

Soveltuu veden desinfiointiin:

ei

Soveltuu henkilökohtaiseen hyvinvointiin:

ei

Soveltuu hyönteislampuksi:

ei

Soveltuu lääketieteellisiin laitteisiin:

ei

Soveltuu kopiointiin:

ei

Soveltuu solariumkäyttöön:

ei

Halkaisija:

26 mm

Himmennettävä:

kyllä

Polttoasento:

mikä tahansa

Elohopeapitoinen:

2.8 mg

BLB T8 58W 1500mm G13 UV