SYLVANIA - Mustavalolamppu - F18W/BLB G13

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kokonaispituus - 604 mm
Halkaisija - 26 mm
Kanta - G13
Himmennettävä - kyllä
Lampputeho - 18 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5410288006987
Sähkönumero
4942968
Toimittajan tuotenumero
698
Tukkuerä
698
Kokonaispituus:
604 mm
Halkaisija:
26 mm
Kanta:
G13
Himmennettävä:
kyllä
Lampputeho:
18 W
Mustavalolamppu:
ei
Soveltuu ilman desinfiointiin:
ei
Soveltuu veden desinfiointiin:
ei
Soveltuu henkilökohtaiseen hyvinvointiin:
ei
Soveltuu hyönteislampuksi:
ei
Soveltuu lääketieteellisiin laitteisiin:
ei
Soveltuu kopiointiin:
ei
Soveltuu solariumkäyttöön:
ei
Lamppujännite:
50...64 V
Polttoasento:
mikä tahansa
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
4000 h
Elohopeapitoinen:
2.8 mg




