SYLVANIA - Optinen lisätarvike - 0039744 VARJOSTIN PC 298

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Pituus - 169 mm
Leveys - 169 mm
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5410288397443
Sähkönumero
4357116
Toimittajan tuotenumero
0039744
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Pituus:
169 mm
Leveys:
169 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
169 mm
Läpinäkyvä:
ei
Halkaisija:
414 mm
Sylvania Granit kirkas/prisma varjostin PC 298
SYLVANIA -tuote
Tutustu SYLVANIA-sarjaan


