SYLVANIA - Optinen lisätarvike - 0039746 ALU.HEIJASTIN ALU 370

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Pituus - 123 mm
Leveys - 123 mm
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5410288397467
Sähkönumero
4357118
Toimittajan tuotenumero
0039746
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Pituus:
123 mm
Leveys:
123 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
123 mm
Läpinäkyvä:
ei
Halkaisija:
454 mm
Sylvania Granit alumiiniheijastin 370 alumiini
SYLVANIA -tuote
Tutustu SYLVANIA-sarjaan


