Etusivu
Varastointi päättyy

SYLVANIA - Optinen lisätarvike Granit - 0039606 ALU.HEIJ.ALU 308/321

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi
SYLVANIA - Optinen lisätarvike Granit - 0039606 ALU.HEIJ.ALU 308/321

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Materiaali - muu

  • Väri - muu

  • Lisätarvike - ei

  • Varaosa - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5410288396064

Sähkönumero

4357028

Toimittajan tuotenumero

0039606

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Materiaali:

muu

Väri:

muu

Lisätarvike:

ei

Varaosa:

kyllä

Läpinäkyvä:

ei

Granit alumiiniheijastin Alu 308/321