SYLVANIA - Pienloistelamppu - Lynx-D 13W/827 G24d-1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 13 W
Valovirta - 900 lm
Kanta - G24d-1
Värilämpötila - 2700 K
Keskimääräinen nimellispolttoikä - 12000 h
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5410288259055
Sähkönumero
4944104
Toimittajan tuotenumero
25905
Tukkuerä
10
Lampputeho:
13 W
Valovirta:
900 lm
Kanta:
G24d-1
Värilämpötila:
2700 K
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
12000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Valon väri:
827
Halkaisija:
35 mm
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Kokonaispituus:
134 mm
Väri:
muu
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
13 kWh
Lamppumerkintä:
muu


