Varastointi päättyy

SYLVANIA - Pienloistelamppu - Lynx-D 13W/830 G24d-1

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 13 W

  • Valovirta - 900 lm

  • Kanta - G24d-1

  • Värilämpötila - 3000 K

  • Keskimääräinen nimellispolttoikä - 12000 h

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5410288259093

Sähkönumero

4944108

Toimittajan tuotenumero

25909

Tukkuerä

10

Lampputeho:

13 W

Valovirta:

900 lm

Kanta:

G24d-1

Värilämpötila:

3000 K

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

12000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valon väri:

830

Halkaisija:

35 mm

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Kokonaispituus:

134 mm

Väri:

muu

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

13 kWh

Lamppumerkintä:

muu

LYNX-D 13W/830 G24d-1