Varastointi päättyy

SYLVANIA - Pienloistelamppu - Lynx-D 18W/827 G24d-2

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 18 W

  • Valovirta - 1210 lm

  • Kanta - G24d-2

  • Värilämpötila - 2700 K

  • Keskimääräinen nimellispolttoikä - 12000 h

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5410288259062

Sähkönumero

4944105

Toimittajan tuotenumero

25906

Tukkuerä

10

Lampputeho:

18 W

Valovirta:

1210 lm

Kanta:

G24d-2

Värilämpötila:

2700 K

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

12000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valon väri:

827

Halkaisija:

35 mm

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Kokonaispituus:

153 mm

Väri:

muu

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

18 kWh

Lamppumerkintä:

muu

LYNX-D 18W/827 G24d-2