SYLVANIA - Pienloistelamppu - Lynx-S 11W/840 G23

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 11 W
Valovirta - 900 lm
Värilämpötila - 4000 K
Keskimääräinen nimellispolttoikä - 12000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5410288258911
Sähkönumero
4944090
Toimittajan tuotenumero
25891
Tukkuerä
10
Lampputeho:
11 W
Valovirta:
900 lm
Värilämpötila:
4000 K
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
12000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Valon väri:
840
Halkaisija:
33 mm
Valon väri EN 12464-1:
neutraali 3300-5300 K
Kokonaispituus:
236 mm
Väri:
muu
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
11 kWh
Lamppumerkintä:
muu


