Etusivu
Varastointi päättyy

SYLVANIA - Pienloistelamppu - Lynx-S 7W/830 G23

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 7 W

  • Valovirta - 425 lm

  • Värilämpötila - 3000 K

  • Keskimääräinen nimellispolttoikä - 12000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5410288258850

Sähkönumero

4944084

Toimittajan tuotenumero

25885

Tukkuerä

10

Lampputeho:

7 W

Valovirta:

425 lm

Värilämpötila:

3000 K

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

12000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valon väri:

830

Halkaisija:

33 mm

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Kokonaispituus:

135 mm

Väri:

muu

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

7 kWh

Lamppumerkintä:

muu

LYNX-S 7W/830 G23