varastointi päättyy

SYLVANIA - Pienloistelamppu - Lynx-SE 9W/840 2G7

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 9 W

  • Valovirta - 600 lm

  • Värilämpötila - 4000 K

  • Keskimääräinen nimellispolttoikä - 12000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5410288259024

Sähkönumero

4944101

Toimittajan tuotenumero

25902

Tukkuerä

10

Lampputeho:

9 W

Valovirta:

600 lm

Värilämpötila:

4000 K

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

12000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valon väri:

840

Halkaisija:

37 mm

Valon väri EN 12464-1:

neutraali 3300-5300 K

Kokonaispituus:

152 mm

Väri:

muu

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

9 kWh

Lamppumerkintä:

muu

LYNX-SE 9W/840 2G7