SYLVANIA - Pienoislamppu - G9 4,4W 865 470lm DIM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Lampputeho:
4.4...4.4 WVärilämpötila-alue:
6500...6500 KTärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 4.4...4.4 W
Valovirta - 470...470 lm
Kanta - G9
Värilämpötila-alue - 6500...6500 K
Pituus - 56 mm
Pakkaus ja ehdot
6 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5410288307893
Sähkönumero
4741211
Toimittajan tuotenumero
0030789
Tukkuerä
6
Lampputeho:
4.4...4.4 W
Valovirta:
470...470 lm
Kanta:
G9
Värilämpötila-alue:
6500...6500 K
Pituus:
56 mm
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
15000 h
Halkaisija:
18 mm
Säteen kulma:
285...285 °
Valotehokkuus:
107 lm/W
Lampun muoto:
kapseli
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
kirkas
Lamppumerkintä:
muu
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
470 lm
Rungon väri:
väritön
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
F
Valon väri EN 12464-1:
kylmä >5300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
50000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
kyllä
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
kyllä
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
5 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
kyllä
Kirkas, energiatehokas LED-lamppu korvaa perinteisen halogeenilampun. Käyttöikä 15 000 tuntia, takuu 3 vuotta. ToLEDo Retro G9 -lampuilla jopa 91 % energiansäästöä. Saatavana himmennettävä ja ei-himmennettävä lamppu värilämpötiloissa 2700, 4000 ja 6500 K.
SYLVANIA -tuote
Tutustu SYLVANIA-sarjaan


