SYLVANIA - Pinta-/ripustusvalaisin - 1,2m 3200/3350lm 3K/4K MP WH D

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5410288418742
Sähkönumero
4170760
Toimittajan tuotenumero
0041874
Tukkuerä
4
Otao Linear 1,2m 24W 3200/3350lm 3000K/4000K DALI/Switch-Dim. Mikroprismaoptiikka, valkoinen runko. Modulaarinen valaisin toimisto- ja myymälätiloihin. Asennus yksittäin tai osana jatkuvaa yhtenäistä valaistusramppia. Saatavilla lisätarvikkeita.
Sylvanian Otao Linear on tyylikäs toimisto- ja myymäläympäristöihin suunniteltu LED-valaistusjärjestelmä. Modulaarinen rakenne ja lisäosat antavat valaisimelle lähes rajattomasti käyttökohteita. Se voidaan asentaa joko yksittäin tai osana jatkuvaa yhtenäistä valaistusramppia. Monipuolisuutta tuovat useat asennustavat: kattoon ja seinään pinta-asennettuna, ripustettuna tai kattoon upotettuna. Saatavana DALI/Switch-Dim ja ON/OFF -mallit, kaksi pituutta 1200 ja 1500 mm mustana ja valkoisena. Magneettikiinnitteinen ylävalomoduuli on tilattavissa erikseen.
Valaisinsarjan ominaisuudet
Sylvanian Otao Linear on tyylikäs toimisto- ja myymäläympäristöihin suunniteltu LED-valaistusjärjestelmä. Modulaarinen rakenne ja lisäosat antavat valaisimelle lähes rajattomasti käyttökohteita. Se voidaan asentaa joko yksittäin tai osana jatkuvaa yhtenäistä valaistusramppia. Monipuolisuutta tuovat useat asennustavat: kattoon ja seinään pinta-asennettuna, ripustettuna tai kattoon upotettuna. Saatavana DALI/Switch-Dim ja ON/OFF -mallit, kaksi pituutta 1200 ja 1500 mm mustana ja valkoisena. Magneettikiinnitteinen ylävalomoduuli on tilattavissa erikseen.
Valaisinsarjan ominaisuudet
- Pinta-asennettava, lisätarvikkeilla ripustettavissa
- 50 mm:n kapea suulakepuristettu musta tai valkoinen alumiiniprofiilirunko
- Optiikan vaihtoehdot: opaali häikäisysuoja (UGR28), mikroprisma häikäisysuoja (UGR19) ja musta heijastin 1500 mm (UGR19)
- Valaistuksenohjaus: ON/OFF ja DALI/Switch-Dim
- Valotehokkuus max. 145 lm/W
- Valovirta suora valonjako: max. 2750–3900 lm (pituudesta, optiikasta ja värilämpötilasta riippuen)
- Valovirta suora/epäsuora valonjako: max. 4300–5300 lm (pituudesta, optiikasta ja värilämpötilasta riippuen)
- DIP-kytkimen tehovalinta: 24W suora valonjako ja ylävalomoduulin kanssa 36W suora-/epäsuora valonjako
- Värilämpötila valittavissa 3000/4000 K
- Pituudet 1200 ja 1500 mm (1147 ja 1432 mm)
- Magneettikiinnitteinen ylävalomoduuli tilattavissa lisätarvikkeena, ylävalomoduuli valitaan häikäisysuojatyypin mukaan
- Lisätarvikkeina myös: Jonoasennuskiinnike, seinäasennuskiinnikkeet ja valaistut kulmakappaleet
- Elinikä 102 000 h L80
- Takuu 5 vuotta


