SYLVANIA - Pinta-/ripustusvalaisin - 150 2000lm 940 DA VA

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

Järjestelmän enimmäisteho:

Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot31 W

Ulkohalkaisija:

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 16 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Värintoistoindeksi - 90-100

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

348 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

5025768701827

Sähkönumero

4170404

Toimittajan tuotenumero

2070182

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

16 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värintoistoindeksi:

90-100

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Iskunkestävyysluokka:

IK02

Rungon väri:

muu

Ulkohalkaisija:

145 mm

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Himmennys DALI:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Suunnattavuus:

ei suunnattavissa

Kotelointiluokka (IP), edestä:

muu

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

2000...2000 lm

Uppoasennus:

ei

Pinta-asennus:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Kattoasennus:

kyllä

Seinäasennus:

ei

Liiketunnistin:

ei

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

ei

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Orsiasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys DALI-2:

kyllä

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Suojuksen materiaali:

muu

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Harjattu pinta:

ei

Suojausluokka:

I

Pinnan suojaus:

muu

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Heijastin:

korkeakiiltoinen

Himmennys DSI:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys LineSwitch:

kyllä

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Valon väri:

valkoinen

Korkeus/syvyys:

196 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

196 mm

Säädettävä valonjako:

ei

Pituus:

196 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Tehokerroin:

0.99

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

5...35 °C

Napojen lukumäärä:

2

Kaapelointitapa:

läpijohdotettu

Häikäisyarvo (UGR):

19

Säädettävä värilämpötila:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

Nimellisvirta-alue:

67.3...73.5 mA

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

0.5...1.5 mm²

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

28

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

C

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

51

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

850 °C - 30 s

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

kyllä

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

Himmennettävä:

kyllä

Sisältää läsnäolotunnistimen:

ei

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Suojausaste (IP), takapuoli:

muu

Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:

muu

Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:

kyllä

Kokonaisharmoninen särö (THD):

10 %

Valaisimen valotehokkuus:

125...125 lm/W

Varavoimajärjestelmä:

ei ole

Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:

ei ole

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Solstice 150 Surface 16W 2000lm 4000K CRI90 DALI/Switch-Dim Hopea/Valkoinen

Sylvanian Concord-tuoteperheeseen kuuluva Solstice on monipuolinen valaisinsarja, joka on kehitetty erityisesti arkkitehtisuunnittelun ja projektikohteiden tarpeisiin. Solstice-valikoimaan kuuluu upotettavia pyöreitä ja neliönmuotoisia alasvaloja sekä pinta-asennettavia ja ripustettavia malleja useissa eri kokoluokissa ja väreissä. Valaisimet on valmistettu alumiinimateriaaleista, jotka voidaan kierrättää lähes 100 %.

Tuoteperhe hyödyntää uusimman sukupolven erittäin energiatehokkaita LED-komponentteja, jotka takaavat korkean laadun, luotettavan toiminnan, energiansäästön ja pitkän käyttöiän. Solstice-valaisimia voidaan ohjata joko DALI- tai SylSmart- tai Casambi -ohjaimilla, mikä mahdollistaa merkittävät energiasäästöt ja parantaa työympäristön tehokkuutta.

Valaisinsarjan ominaisuudet

  • Pinta-asennettava
  • Ripustettavissa lisätarvikkeella
  • 16–34W, 1000–4100 lm
  • Värilämpötilat 3000K, 4000K ja TunableWhite, portaattomasti säädettävä värilämpötila 2700–6500K
  • Värintoisto CRI90 ja LumiNatureCRI97
  • MacAdamSDCM3 Koot 150 ja 200 mm
  • Syvälle sijoitettu opaalinen häikäisynestolevy
  • Alumiinirunko musta RAL9004 tai valkoinen RAL9016
  • Heijastimet: valkoinen, musta, korkeakiiltoinen hopea, kulta
  • Saatavissa DALI/Switch-Dim, Casambija SylSmartConnected
  • Ketjutus liitäntälaitteessa 5 x 2,5 mm2 (DALI)
  • Helppo ja nopea asentaa
  • Toimitus sisältää LED-ohjaimen
  • Elinikä 100 000 h L70
  • Takuu 5 vuotta