SYLVANIA - Pinta-/ripustusvalaisin Otao - 1,2m 3250lm 3K/4K OP WH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 26 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti - 3250...3250 lm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 362 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
5410288418001
Sähkönumero
4170585
Toimittajan tuotenumero
0041800
Tukkuerä
4
Värilämpötila-alue:
3000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
26 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
100000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
3250...3250 lm
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Rungon väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK03
Pituus:
1147 mm
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DALI:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Uppoasennus:
kyllä
Kattoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
kyllä
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Häikäisyarvo (UGR):
28
Ripustusasennus:
kyllä
Himmennys 1-10 V:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Suojuksen materiaali:
opaalimuovi
Jonoasennus:
ei
Häikäisysuojan tyyppi:
ei ole
Himmennys DALI-2:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
kyllä
Avauskulma (määritelty alue):
erittäin leveä säde >80°
Valotunnistimella:
ei
Himmennys RF:
ei
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Suojausluokka:
I
Himmennys Zigbee:
ei
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
50 mm
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys DSI:
ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Nimellisvirta-alue:
120.4...131.3 mA
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Himmennys DMX:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Korkeus/syvyys:
73 mm
Kaapelointitapa:
läpijohdotettu
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
5...50 °C
Seinäasennus:
kyllä
Bluetooth -ohjattava:
ei
Ilma-aukoilla:
ei
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
62
Säädettävä valovirta (lumen):
portaittain
Tehokerroin:
0.9
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
62
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Napojen lukumäärä:
3
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
C
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
650 °C - 30 s
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Johtimen poikkipinta-ala:
1.5 mm²
IFTTT-tuki:
ei
Säädettävä värilämpötila:
portaaton
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
Himmennettävä:
ei
Sisältää kytkimen:
ei
Sisältää läsnäolotunnistimen:
ei
Kiinnikeasennus:
ei
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
0.75...1.5 mm²
Turvavalon valovirta:
230 lm
Suojausaste (IP), takapuoli:
muu
Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:
muu
Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:
kyllä
Kokonaisharmoninen särö (THD):
15 %
Valaisimen valotehokkuus:
125...125 lm/W
Hätäkäytön energiankulutus:
2.5 W
Varavoimajärjestelmä:
ulkoinen (laitekohtainen akku)
Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:
automaattinen itsetestaus
Valaisinten enimmäismäärä per johdonsuojakatkaisija C10 (MCB):
39
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Otao Linear on tyylikäs toimisto- ja myymäläympäristöihin suunniteltu erittäin mukautuva LED-valaistusjärjestelmä. Modulaarinen rakenne ja lisäosat antavat valaisimelle lähes rajattomasti käyttökohteita. Se voidaan asentaa joko yksittäin tai osana jatkuvaa yhtenäistä valaistusramppia. Monipuolisuutta tuovat useat asennustavat: kattoon ja seinään pinta-asennettuna, ripustettuna tai kattoon upotettuna. Saatavana DALI- ja ON/OFF-mallit. Magneettikiinnitteinen ylävalomoduuli on tilattavissa erikseen.
Valaisinsarjan ominaisuudet
- Pinta-asennettava, lisätarvikkeilla ripustettavissa
- 50 mm:n kapea suulakepuristettu alumiiniprofiilirunko
- Optiikan vaihtoehdot: opaali häikäisysuoja (UGR25), mikroprisma häikäisysuoja (UGR19) ja valkoinen/musta/mattahopea heijastin (UGR19)
- Värintoisto CRI80
- Valaistuksenohjaus: ON/OFF ja DALI
- Valotehokkuus max. 145 lm/W
- Valovirta suora valonjako: max. 3100–3500 lm (optiikasta ja värilämpötilasta riippuen)
- Valovirta suora/epäsuora valonjako: max. 4500–5050 lm (optiikasta ja värilämpötilasta riippuen)
- DIP-kytkimen tehovalinta: 24W suora valonjako ja ylävalomoduulin kanssa 36W suora-/epäsuora valonjako
- Värilämpötila valittavissa 3000/4000 K
- Vakiopituus 1147 mm
- Elinikä 102 000 h L80
- Takuu 5 vuotta
Mekaaniset lisätarvikkeet
- Snro 4170604 Seinäasennuskiinnikkeet 2 kpl
- Snro 4170605 Vaijeriripustussarja 1,5 m
- Snro 4170606 Jonoasennuskiinnike
- Snro 4170607 Opaali häikäisysuoja 30 m
- Snro 4170612 Upotuskehys 1200 mm
Sähköiset lisätarvikkeet
- Snro 4170595-4170597 Magneettikiinnitteiset ylävalomodulit
- Snro 4170598-4170600 L-, T- ja X-kulmat
- Snro 4170608 SylSmart Connected sensoriyksikkö
- Snro 4170611 Kattokuppi + 2 m liitosjohto


