SYLVANIA - Pinta-/ripustusvalaisin Otao - 1,2m 3500lm 3K/4K WH WH

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Himmennys DALI:

ei

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 24 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti - 3500...3500 lm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 263 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

5410288418049

Sähkönumero

4170589

Toimittajan tuotenumero

0041804

Tukkuerä

4

Värilämpötila-alue:

3000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

24 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

3500...3500 lm

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK03

Pituus:

1147 mm

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

kyllä

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Häikäisyarvo (UGR):

19

Ripustusasennus:

kyllä

Himmennys 1-10 V:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Suojuksen materiaali:

muu

Jonoasennus:

ei

Häikäisysuojan tyyppi:

valkoinen

Himmennys DALI-2:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

kyllä

Avauskulma (määritelty alue):

leveä säde 40-80°

Valotunnistimella:

ei

Himmennys RF:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Suojausluokka:

I

Himmennys Zigbee:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

50 mm

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DSI:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

kyllä

Nimellisvirta-alue:

111.1...121.2 mA

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Valonjako:

heijastin

Himmennys DMX:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

4

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

73 mm

Kaapelointitapa:

läpijohdotettu

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

5...50 °C

Seinäasennus:

kyllä

Bluetooth -ohjattava:

ei

Ilma-aukoilla:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

62

Säädettävä valovirta (lumen):

portaittain

Tehokerroin:

0.9

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

62

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Napojen lukumäärä:

3

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

D

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

650 °C - 30 s

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

IFTTT-tuki:

ei

Säädettävä värilämpötila:

portaaton

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Himmennettävä:

ei

Sisältää kytkimen:

ei

Sisältää läsnäolotunnistimen:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

0.75...1.5 mm²

Turvavalon valovirta:

310 lm

Suojausaste (IP), takapuoli:

muu

Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:

muu

Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:

kyllä

Kokonaisharmoninen särö (THD):

15 %

Valaisimen valotehokkuus:

146...146 lm/W

Hätäkäytön energiankulutus:

2.5 W

Varavoimajärjestelmä:

ulkoinen (laitekohtainen akku)

Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:

automaattinen itsetestaus

Valaisinten enimmäismäärä per johdonsuojakatkaisija C10 (MCB):

39

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Otao Linear 1,2m 22/24W 3400/3500lm 3000K/4000K. Valkoinen optiikka jarunko. Modulaarinen valaisin toimisto- ja myymälätiloihin. Asennusyksittäin tai osana jatkuvaa yhtenäistä valaistusramppia. Saatavillauseita lisätarvikkeita.

Otao Linear on tyylikäs toimisto- ja myymäläympäristöihin suunniteltu erittäin mukautuva LED-valaistusjärjestelmä. Modulaarinen rakenne ja lisäosat antavat valaisimelle lähes rajattomasti käyttökohteita. Se voidaan asentaa joko yksittäin tai osana jatkuvaa yhtenäistä valaistusramppia. Monipuolisuutta tuovat useat asennustavat: kattoon ja seinään pinta-asennettuna, ripustettuna tai kattoon upotettuna. Saatavana DALI- ja ON/OFF-mallit. Magneettikiinnitteinen ylävalomoduuli on tilattavissa erikseen.

Valaisinsarjan ominaisuudet

  • Pinta-asennettava, lisätarvikkeilla ripustettavissa
  • 50 mm:n kapea suulakepuristettu alumiiniprofiilirunko
  • Optiikan vaihtoehdot: opaali häikäisysuoja (UGR25), mikroprisma häikäisysuoja (UGR19) ja valkoinen/musta/mattahopea heijastin (UGR19)
  • Värintoisto CRI80
  • Valaistuksenohjaus: ON/OFF ja DALI
  • Valotehokkuus max. 145 lm/W
  • Valovirta suora valonjako: max. 3100–3500 lm (optiikasta ja värilämpötilasta riippuen)
  • Valovirta suora/epäsuora valonjako: max. 4500–5050 lm (optiikasta ja värilämpötilasta riippuen)
  • DIP-kytkimen tehovalinta: 24W suora valonjako ja ylävalomoduulin kanssa 36W suora-/epäsuora valonjako
  • Värilämpötila valittavissa 3000/4000 K
  • Vakiopituus 1147 mm
  • Elinikä 102 000 h L80
  • Takuu 5 vuotta

Mekaaniset lisätarvikkeet

  • Snro 4170604 Seinäasennuskiinnikkeet 2 kpl
  • Snro 4170605 Vaijeriripustussarja 1,5 m
  • Snro 4170606 Jonoasennuskiinnike
  • Snro 4170607 Opaali häikäisysuoja 30 m
  • Snro 4170612 Upotuskehys 1200 mm

Sähköiset lisätarvikkeet

  • Snro 4170595-4170597 Magneettikiinnitteiset ylävalomodulit
  • Snro 4170598-4170600 L-, T- ja X-kulmat
  • Snro 4170608 SylSmart Connected sensoriyksikkö
  • Snro 4170611 Kattokuppi + 2 m liitosjohto