SYLVANIA - Pinta-/ripustusvalaisin Rana - 0051482 1200 27W 4K 1-10 VA

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

Himmennys DALI:

Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkyllä

Himmennys 1-10 V:

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 28 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5410288514826

Sähkönumero

4273611

Toimittajan tuotenumero

0051482

Tukkuerä

0

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

28 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Rungon väri:

valkoinen

Iskunkestävyysluokka:

IK07

Pituus:

1160 mm

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Häikäisyarvo (UGR):

19

Ripustusasennus:

kyllä

Himmennys 1-10 V:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Suojuksen materiaali:

strukturoitu muovi

Jonoasennus:

ei

Häikäisysuojan tyyppi:

matta

Himmennys DALI-2:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

avoin säde

Valotunnistimella:

ei

Himmennys RF:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Suojausluokka:

I

Himmennys Zigbee:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

187 mm

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DSI:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

kyllä

Nimellisvirta-alue:

116.7...127.3 mA

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Himmennys DMX:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

2

Korkeus/syvyys:

47 mm

Kaapelointitapa:

läpijohdotettu

Valon väri:

valkoinen

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Seinäasennus:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

Upotushalkaisija:

0 mm

Ilma-aukoilla:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

30

Rakenteellinen upotussyvyys:

0 mm

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

51

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Napojen lukumäärä:

5

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

C

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

850 °C - 30 s

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Säädettävä värilämpötila:

ei

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

RANA LED Pinta/Ripustettava 1200 27W 3250lm 4000K 1-10 Al-optiikka Valk.

Erittäin hyvän hyötysuhteen omaava, häikäisemätön toimistovalaisin. Optiikkana on alumiinioptiikka+prismahäikäisysuoja tai asymmetrinen alumiinioptiikka. Rana LED sopii erinomaisesti toimisto- ja yleisvalaistukseen mm. lentokentät ja koulut. Saatavissa myös ActiveAhead, SylSmart Standalone, DALI ja 1-10V- himmennettävänä. Ripustussarjat tilataan erikseen. Saatavissa myös uppomallit.

  • Pinta- ja ripustusasennettava
  • 600x600mm, 200x1200mm ja 200x1500mm
  • LED 27W, 28W, 29W, 33W, 34W, 35W, 40W, 41W, 52W, 53W, 54W, 62W ja 63W
  • 2800 - 7500lm
  • Energiatehokas valaisin, jopa 123lm/W 
  • Alumiinioptiikka+prismahäikäisysuoja ja asymmetrinen alumiinioptiikka
  • Värilämpötila lämmin valkea 3000K ja valkea 4000K
  • Pieni kiusahäikäisy UGR <19
  • Väri valkoinen
  • Saatavissa ActiveAhead, SylSmart Standalone, DALI ja 1-10V himmennettävä
  • Pitkä elinikä 100 000h L80 (ta = 25°)

SYLVANIA -tuote

Tutustu SYLVANIA-sarjaan