SYLVANIA - Puhdastilavalaisin Syl-Lab LED - 0055312 36W 3950lm 4000K IP65

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Seinäasennus - ei
Ripustusasennus - ei
Kattoasennus - kyllä
Uppoasennus - kyllä
Pinta-asennus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5410288553122
Sähkönumero
4306934
Toimittajan tuotenumero
0055312
Tukkuerä
0055312
Seinäasennus:
ei
Ripustusasennus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Uppoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
ei
Jonoasennus:
ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Sisältää lampun:
kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Rungon väri:
valkoinen
Suojuksen materiaali:
opaalimuovi
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
230...240 V
Nimellisvirta-alue:
150...173.9 mA
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys DALI-2:
ei
Himmennys DALI:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Ilman himmennystoimintoa:
kyllä
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Avauskulma (määritelty alue):
erittäin leveä säde >80°
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
22
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Suojausluokka:
I
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
0...30 °C
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Integroitu varateholähde:
ei
Liiketunnistin:
ei
Valotunnistimella:
ei
Ilma-aukoilla:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
ei ole
Järjestelmän enimmäisteho:
36 W
Valaisimen tehokkuus:
110 lm/W
Valaisimen mitoitettu valovirta:
3950 lm
Valon väri:
valkoinen
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Värintoistoindeksi:
80-89
Tehokerroin:
0.9
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Leveys:
595 mm
Korkeus/syvyys:
107 mm
Pituus:
595 mm
Kaapelointitapa:
päättyvä
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
Häikäisyarvo (UGR):
21
Säädettävä värilämpötila:
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei


