SYLVANIA - Puhdastilavalaisin Syl-Lab LED - 0055327 36W 3900lm 4K IP65 DA

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 36 W

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Kotelon/suojuksen materiaali - teräs

  • Rungon väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5410288553276

Sähkönumero

4306939

Toimittajan tuotenumero

0055327

Tukkuerä

0

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

36 W

Värintoistoindeksi:

80-89

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Rungon väri:

valkoinen

Iskunkestävyysluokka:

IK09

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

kyllä

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

kyllä

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

ei

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Häikäisyarvo (UGR):

19

Ripustusasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä lasi

Jonoasennus:

ei

Häikäisysuojan tyyppi:

matta

Himmennys DALI-2:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Valotunnistimella:

ei

Himmennys RF:

ei

Pituus:

595 mm

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Suojausluokka:

I

Himmennys Zigbee:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

595 mm

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DSI:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

kyllä

Nimellisvirta-alue:

166.7...173.9 mA

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Himmennys DMX:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Korkeus/syvyys:

80 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Valon väri:

valkoinen

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

0...30 °C

Seinäasennus:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

Ilma-aukoilla:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Tehokerroin:

0.9

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

22

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

D

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

ei ole

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Säädettävä värilämpötila:

ei

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Valaisimen valotehokkuus:

108...0 lm/W

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

3900...0 lm

Syl-Lab LED IP65 Uppo 36W 3900lm 4000K ALU+Lasi 600 Dali Syl-Lab LED IP65
Syl-Lab LED on pöly- ja vesitiivis uppovalaisin vaativiin puhdastiloihin mm. keittiöt, sairaalat ja laboratoriot. Valaisin on saatavissa kahdella eri häikäisysuojalla; opaalipintainen Plexiglass tai mattapintainen alumiinioptiikka karkaistulla suojalasilla. Valaisimet täyttävät sertifikaatin ISO 14644-1:2005 ja valaisin soveltuu puhdastiloihin ISO luokat 2-9.

  • Uppoasennettava
  • LED 36W, 44W ja 46W
  • 3900 - 4900lm
  • Valotehokkuus jopa 110lm/W
  • Häikäisysuojana opaalipintainen Plexiglass tai alumiinioptiikka karkaistulla suojalasilla
  • Värilämpötila valkea 4000K/ CRI>80
  • IP65 (ala- ja yläpuolelta)
  • IK08 opaalipintainen Plexiglass
  • IK09 alumiinioptiikka karkaistulla suojalasilla
  • Toimitetaan esikaapeloituna 3x1,5mm2/ 0,5m kumikaapeli
  • Kytkentä vähintään IP65 jakorasiassa
  • Alumiinioptiikkamalli UGR<19
  • Helppo asentaa ja pitää puhtaana
  • Saatavana myös kattopintaan asennettavat mallit ja koko 300x1200 mm, sekä värilämpötila 3000K
  • Toimitus sisältää LED-ohjaimen
  • Pitkä elinikä 50000h L70/B50

SYLVANIA -tuote

Tutustu SYLVANIA-sarjaan