Verkkokaupassamme on lauantaina 14.3.2026 huoltokatko klo 7:00-7:30. Huoltokatkon aikana verkkokaupan toiminnassa esiintyy häiriöitä.

Etusivu

SYLVANIA - Ripustusvalaisin Curvelyte LED - 2093176 55W 6750LM 4K DALI BLK

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Jonoasennus - ei

  • Soveltuu päätetyöskentelyyn - ei

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Sisältää lampun - kyllä

  • Rungon väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5025768931767

Sähkönumero

4260865

Toimittajan tuotenumero

2093176

Tukkuerä

2093176

Jonoasennus:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Sisältää lampun:

kyllä

Rungon väri:

musta

Suojuksen materiaali:

muu

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Nimellisvirta-alue:

239.1...239.1 mA

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys DALI:

kyllä

Himmennys DALI-2:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Ilman himmennystoimintoa:

kyllä

Valonjako:

ei ole

Suora/epäsuora valo ohjattavissa erikseen:

ei

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

161000 h

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK06

Suojausluokka:

I

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Integroitu varateholähde:

ei

Järjestelmän enimmäisteho:

55 W

Valaisimen mitoitettu valovirta:

6750 lm

Valon väri:

valkoinen

Valaisimen tehokkuus:

123 lm/W

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Värintoistoindeksi:

80-89

Häikäisyarvo (UGR):

22

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Säädettävä värilämpötila:

ei

Leveys:

336 mm

Korkeus/syvyys:

46 mm

Pituus:

1265 mm

Sisältää ripustusosat:

ei

Kaapelointitapa:

päättyvä

Kytkentätapa:

muu

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Curvelyte LED 1265 55W 6750lm 4000K DALI Musta