SYLVANIA - Ripustusvalaisin Curvelyte LED - 2093187 55W 4K DALI UGR19 BLK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jonoasennus - ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn - kyllä
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Sisältää lampun - kyllä
Rungon väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5025768931873
Sähkönumero
4260867
Toimittajan tuotenumero
2093187
Tukkuerä
2093187
Jonoasennus:
ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
kyllä
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Sisältää lampun:
kyllä
Rungon väri:
musta
Suojuksen materiaali:
muu
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Nimellisvirta-alue:
239.1...239.1 mA
Sisältää ohjauslaitteen:
ei
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys DALI:
kyllä
Himmennys DALI-2:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Ilman himmennystoimintoa:
kyllä
Valonjako:
ei ole
Suora/epäsuora valo ohjattavissa erikseen:
ei
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
161000 h
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK06
Suojausluokka:
I
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Integroitu varateholähde:
ei
Järjestelmän enimmäisteho:
55 W
Valaisimen mitoitettu valovirta:
5450 lm
Valon väri:
valkoinen
Valaisimen tehokkuus:
99 lm/W
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Värintoistoindeksi:
80-89
Häikäisyarvo (UGR):
19
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Säädettävä värilämpötila:
ei
Leveys:
336 mm
Korkeus/syvyys:
46 mm
Pituus:
1265 mm
Sisältää ripustusosat:
ei
Kaapelointitapa:
päättyvä
Kytkentätapa:
muu
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei


