SYLVANIA - Ripustusvalaisintarvike - 5054686 VAIJERI 1.5M

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Materiaali - muu

  • Väri - hopea

  • Lisätarvike - ei

  • Varaosa - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

664608546867

Sähkönumero

4273675

Toimittajan tuotenumero

5054686

Tukkuerä

0

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Materiaali:

muu

Väri:

hopea

Lisätarvike:

ei

Varaosa:

kyllä

Läpinäkyvä:

ei

UNIVERSAL Vaijeriripustussarja 1.5m

• Universal vaijeriripustussarja 1,5m (esim. Rana LED sarjan valaisimille)
Vaijeriripustussarja 2 x ripustusvaijeri 1.5m + 2 x kattoasennuskiinnike + 4 kaapelikiinnike ripustusvaijeriin