SYLVANIA - Runkovalaisin Start Batten - 1500 3900/7300lm 3/4K MWsensor

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

1500 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Värilämpötila-alue - 3000...4000 K

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valaisimen tehokkuus - 140 lm/W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5410288489827

Sähkönumero

4279495

Toimittajan tuotenumero

0048982

Tukkuerä

6

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värilämpötila-alue:

3000...4000 K

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valaisimen tehokkuus:

140 lm/W

Järjestelmän enimmäisteho:

52 W

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Pituus:

1500 mm

Sisältää lampun:

kyllä

Materiaali:

teräs

Rungon väri:

muu

Leveys:

64 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Lampunpidin:

ei ole

Himmennys DALI:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys DMX:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Sisältää kytkimen:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Suojausluokka:

I

Painonappihimmennys:

ei

Liiketunnistin:

kyllä

Himmennys DSI:

ei

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Himmennys potentiometri:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Kaapelointitapa:

päättyvä

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Himmennys RF:

ei

Korkeus/syvyys:

65 mm

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Kytkentätapa:

muu

Himmennys Zigbee:

ei

Nimellisvirta-alue:

240.7...262.6 mA

Kytkentä pistoliitinjärjestelmällä:

ei

Säädettävä valovirta (lumen):

portaittain

Napojen lukumäärä:

3

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

650 °C - 30 s

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

C

Tehokerroin:

0.9

Säädettävä värilämpötila:

portaaton

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

IFTTT-tuki:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Start Batten 1500mm 52W 3900/7300lm 3000K/4000K liiketunnistin +käytävähimmennys, valkoinen. Valaisin sopii erinomaisesti käytävien,varastojen, takahuoneiden ja yleistilojen valaistukseen. Helppo asentaa2-osaisen kotelon ansiosta.

SYLVANIA -tuote

Tutustu SYLVANIA-sarjaan