SYLVANIA - Sähköinen lisätarvike Flex Pro - HO IP20 2m Syöttöjohto+liitin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 14 mm
Soveltuu valonsäätimeksi - ei
Korkeus/syvyys - 15 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva - ei
Google Assistant -yhteensopiva - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5410288680224
Sähkönumero
4276995
Toimittajan tuotenumero
0068022
Tukkuerä
1
Leveys:
14 mm
Soveltuu valonsäätimeksi:
ei
Korkeus/syvyys:
15 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Kokonaispituus:
5 m
Flex Pro HO IP20 Syöttöjohto liittimellä, pituus 2 m, 5 kpl. Sopii 48Wja 72W Flex Pro IP20 LED-nauhoille.


