SYLVANIA - Sähköinen lisätarvike Flex Pro - HO IP20 Välijohto x10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 14 mm
Soveltuu valonsäätimeksi - ei
Korkeus/syvyys - 16 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva - ei
Google Assistant -yhteensopiva - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5410288680231
Sähkönumero
4276996
Toimittajan tuotenumero
0068023
Tukkuerä
1
Leveys:
14 mm
Soveltuu valonsäätimeksi:
ei
Korkeus/syvyys:
16 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Kokonaispituus:
5 m
Flex Pro HO IP20 Välijohto, pituus 100 mm, 10 kpl. Sopii 48W ja 72W FlexPro IP20 LED-nauhoille.


