Etusivu

SYLVANIA - Sähköinen lisätarvike Flex Pro - HO IP65 2m Syöttöjohto+liitin

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 17 mm

  • Soveltuu valonsäätimeksi - ei

  • Korkeus/syvyys - 26 mm

  • Apple HomeKit -yhteensopiva - ei

  • Google Assistant -yhteensopiva - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5410288680286

Sähkönumero

4278003

Toimittajan tuotenumero

0068028

Tukkuerä

1

Leveys:

17 mm

Soveltuu valonsäätimeksi:

ei

Korkeus/syvyys:

26 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Kokonaispituus:

7 m

Flex Pro HO IP65 Syöttöjohto liittimellä, pituus 2 m, 5 kpl. Sopii 48Wja 72W Flex Pro IP65 LED-nauhoille.