SYLVANIA - Sähköinen lisätarvike Flex Pro - HO IP65 Jatkoliitin x10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 17 mm
Soveltuu valonsäätimeksi - ei
Korkeus/syvyys - 27 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva - ei
Google Assistant -yhteensopiva - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5410288680088
Sähkönumero
4278001
Toimittajan tuotenumero
0068008
Tukkuerä
1
Leveys:
17 mm
Soveltuu valonsäätimeksi:
ei
Korkeus/syvyys:
27 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Kokonaispituus:
7 m
Flex Pro HO IP65 Jatkoliitin 10 kpl. Sopii 48W ja 72W Flex Pro IP65 LED-nauhoille.


