SYLVANIA - Sähköinen lisätarvike Flex Pro - HO IP65 Välijohto x5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 17 mm
Soveltuu valonsäätimeksi - ei
Korkeus/syvyys - 26 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva - ei
Google Assistant -yhteensopiva - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5410288680095
Sähkönumero
4278004
Toimittajan tuotenumero
0068009
Tukkuerä
1
Leveys:
17 mm
Soveltuu valonsäätimeksi:
ei
Korkeus/syvyys:
26 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Kokonaispituus:
7 m
Flex Pro HO IP65 Välijohto, pituus 100 mm, 5 kpl. Sopii 48W ja 72W FlexPro IP65 LED-nauhoille.



