Etusivu

SYLVANIA - Sähköinen lisätarvike Flex Pro - IP65 Välijohto 270mm x5

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 18 mm

  • Soveltuu valonsäätimeksi - ei

  • Korkeus/syvyys - 11 mm

  • Apple HomeKit -yhteensopiva - ei

  • Google Assistant -yhteensopiva - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

Flex Pro

EAN-koodi

5410288680378

Sähkönumero

4279525

Toimittajan tuotenumero

0068037

Tukkuerä

50

Leveys:

18 mm

Soveltuu valonsäätimeksi:

ei

Korkeus/syvyys:

11 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Kokonaispituus:

270 m

Flex Pro IP67 LED-nauhan välijohto, pituus 270 mm, 5 kpl.

Flex Pro IP67 -nauhoille sopiva välijohto. Kun välojohto on asennettu IP67-nauhaan, IP-luokitus voi muuttua IP65:ksi.

Flex Pro LED-valonauhat on suunniteltu kohteisiin, joissa valontuoton tulee olla erinomaisella tasolla. Flex Pro tarjoaa tasaisen ja laadukkaan valon, värintoistoarvo CRI90. Flex Pro IP67 LED-valonauha on UV-säteilyltä suojattu ja se sopii hyvin ulkokäyttöön. LED-nauhat ovat erinomainen vaihtoehto julkisten tilojen valaistukseen: hotellit, toimistot, ravintolat aulat sekä asuntotuotantoon. Flex Pro LED-nauhoille on saatavilla valmiita 1 m, 2 m ja 3 m pituisia alumiiniprofiili-paketteja, jotka sisältävät opaalikannen, päädyt ja 4 kpl asennuskiinnikkeitä.

Flex Pro IP67 -nauhojen ominaisuudet

  • Pinta-asennettava, soveltuu ulkokäyttöön
  • LED 63W 3000K 7900 lm / 5 m
  • 4000K 8200 lm / 5 m
  • Max 130 lm/W
  • Värilämpötila lämmin valkea 3000K ja valkea 4000K
  • Värintoistoindeksi CRI90
  • IP67
  • MacAdam SDCM6
  • UV-säteilyltä suojattu kirkas silikonivaippa
  • Varustettu 3M:n liimanauhalla
  • Mukana toimitetaan asennuskiinnikkeet ja päätykappaleet
  • LED-nauhoissa on 1m:n liitosjohto kiinnitettynä nauhan toiseen päähän
  • Toimitetaan 5 m:n keloissa, nauhan katkaisuväli 50 mm
  • Käyttölämpötila -20…+40°C
  • LED-ohjain tilattava erikseen
  • Saatavissa valmiita 1/2/3 metrin pituisia valmiita alumiiniprofiilipaketteja
  • Elinikä 54 000 h L70
  • Takuu 5 vuotta (alumiiniprofiilipaketit takuu 3 vuotta)