SYLVANIA - Sähköinen lisätarvike Flex Pro - IP67 Jatkoliitin x5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 18 mm
Soveltuu valonsäätimeksi - ei
Korkeus/syvyys - 10 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva - ei
Google Assistant -yhteensopiva - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5410288680354
Sähkönumero
4279521
Toimittajan tuotenumero
0068035
Tukkuerä
100
Leveys:
18 mm
Soveltuu valonsäätimeksi:
ei
Korkeus/syvyys:
10 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Kokonaispituus:
46 m
Jatkoliitin Flex Pro IP67 -nauhoille. Kun liitin on asennettuIP67-nauhan kanssa, IP-luokitus voi muuttua IP65:ksi.
Flex Pro IP67 -nauhoille sopiva jatkoliitin. Kun jatkoliitin on asennettu IP67-nauhaan, IP-luokitus voi muuttua IP65:ksi.
Flex Pro LED-valonauhat on suunniteltu kohteisiin, joissa valontuoton tulee olla erinomaisella tasolla. Flex Pro tarjoaa tasaisen ja laadukkaan valon, värintoistoarvo CRI90. Flex Pro IP67 LED-valonauha on UV-säteilyltä suojattu ja se sopii hyvin ulkokäyttöön. LED-nauhat ovat erinomainen vaihtoehto julkisten tilojen valaistukseen: hotellit, toimistot, ravintolat aulat sekä asuntotuotantoon. Flex Pro LED-nauhoille on saatavilla valmiita 1 m, 2 m ja 3 m pituisia alumiiniprofiili-paketteja, jotka sisältävät opaalikannen, päädyt ja 4 kpl asennuskiinnikkeitä.
Flex Pro IP67 LED-nauhojen ominaisuudet
Flex Pro IP67 -nauhoille sopiva jatkoliitin. Kun jatkoliitin on asennettu IP67-nauhaan, IP-luokitus voi muuttua IP65:ksi.
Flex Pro LED-valonauhat on suunniteltu kohteisiin, joissa valontuoton tulee olla erinomaisella tasolla. Flex Pro tarjoaa tasaisen ja laadukkaan valon, värintoistoarvo CRI90. Flex Pro IP67 LED-valonauha on UV-säteilyltä suojattu ja se sopii hyvin ulkokäyttöön. LED-nauhat ovat erinomainen vaihtoehto julkisten tilojen valaistukseen: hotellit, toimistot, ravintolat aulat sekä asuntotuotantoon. Flex Pro LED-nauhoille on saatavilla valmiita 1 m, 2 m ja 3 m pituisia alumiiniprofiili-paketteja, jotka sisältävät opaalikannen, päädyt ja 4 kpl asennuskiinnikkeitä.
Flex Pro IP67 LED-nauhojen ominaisuudet
- Pinta-asennettava, soveltuu ulkokäyttöön
- LED 63W 3000K 7900 lm / 5 m
- 4000K 8200 lm / 5 m
- Max 130 lm/W
- Värilämpötila lämmin valkea 3000K ja valkea 4000K
- Värintoistoindeksi CRI90
- IP67
- MacAdam SDCM6
- UV-säteilyltä suojattu kirkas silikonivaippa
- Varustettu 3M:n liimanauhalla
- Mukana toimitetaan asennuskiinnikkeet ja päätykappaleet
- LED-nauhoissa on 1m:n liitosjohto kiinnitettynä nauhan toiseen päähän
- Toimitetaan 5 m:n keloissa, nauhan katkaisuväli 50 mm
- Käyttölämpötila -20…+40°C
- LED-ohjain tilattava erikseen
- Saatavissa valmiita 1/2/3 metrin pituisia valmiita alumiiniprofiilipaketteja
- Elinikä 54 000 h L70
- Takuu 5 vuotta (alumiiniprofiilipaketit takuu 3 vuotta)


