SYLVANIA - Sähköinen lisätarvike - Läpijohdotussarja DALI 1500

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi
SYLVANIA - Sähköinen lisätarvike - Läpijohdotussarja DALI 1500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - läpijohdotus

  • Johtimien määrä - 2

  • Väri - monivärinen

  • Nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²

  • Lisätarvike - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5410288104737

Sähkönumero

4357234

Toimittajan tuotenumero

0010473

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

läpijohdotus

Johtimien määrä:

2

Väri:

monivärinen

Nimellispoikkipinta-ala:

2.5 mm²

Lisätarvike:

ei

Varaosa:

kyllä

Tukee ZigBee protokollaa:

ei

Resisto 2x2,5 mm2 läpijohdotussarja DALI 1500 mm pituisille Resisto-valaisimille.

Resisto on erinomainen valinta teollisuuteen, sekä julkisiin tiloihin mm. hallit ja varastointitilat, autotallit ja muut tekniset tilat. Vankka polykarbonaattirunko ja terässalvat tekevät asennuksesta ja huollosta nopean ja luotettavan. Erittäin pitkä elinikä, 100 000 tuntia. 1200 ja 1500 mm läpijohdotetut mallit vakiona ja läpijohdotussarjat saatavana myös lisätarvikkeena.

Valaisinsarjan ominaisuudet

  • Pinta-asennettava 8–56W
  • Multipower-versiossa tehoa (W) ja valovirtaa (lm) voi vaihtaa helposti DIP-kytkimellä (4 vaihtoehtoa)
  • 1300–10100 lm pituuden ja mallin mukaan
  • Valotehokkuus jopa 180 lm/W
  • Avautumiskulma 110°
  • Värilämpötilat: 3000K, 4000K ja 6500K
  • MacAdam SDCM3
  • Erittäin tiivis rakenne IP66, polykarbonaattirunko IK08
  • UV-stabiloitu polykarbonaattirunko ja -häikäisysuoja
  • Sallittu käyttölämpötila -20 – +40 °C
  • Pituus 600/1200/1500 mm, runkoleveys 87,5 mm
  • Ei sovellu seinäasennukseen autopesuloissa ja auton pesupaikoissa
  • Kattoasennuskiinnikkeet siirrettävissä rungon pituussuunnassa, kiinnikkeet ruostumatonta terästä
  • MMJ-kaapelille sopiva ketjutusliitin 5x2,5 mm2
  • 1200 ja 1500 mm läpijohdotetut mallit vakiona ja läpijohdotussarjat saatavana myös lisätarvikkeena
  • Elinikä 100 000 h L80
  • ENEC-hyväksyntä ja D-merkintä (matala pintalämpötila)
  • Takuu 5 vuotta

SYLVANIA -tuote

Tutustu SYLVANIA-sarjaan