SYLVANIA - Sähköinen lisätarvike - SylSmart Node ilman sensoria

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Apple HomeKit -yhteensopiva - ei

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Google Assistant -yhteensopiva - ei

  • Bluetooth -ohjattava - kyllä

  • Amazon Alexa -yhteensopiva - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5410288104782

Sähkönumero

4357248

Toimittajan tuotenumero

0010478

Tukkuerä

30

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Bluetooth -ohjattava:

kyllä

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Tukee ZigBee protokollaa:

ei

Resisto SylSmart Connected Node-yksikkö ilman sensoria