SYLVANIA - Sähköinen lisätarvike - Syväsäteilijän PIR-tunnistin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Halkaisija - 56 mm
Syvyys - 32 mm
Leveys - 32 mm
Korkeus - 32 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5410288397849
Sähkönumero
4357169
Toimittajan tuotenumero
0039784
Tukkuerä
80
Halkaisija:
56 mm
Syvyys:
32 mm
Leveys:
32 mm
Korkeus:
32 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Tukee ZigBee protokollaa:
ei
Sylvania Granit -syväsäteilijän PIR-tunnistin. Tunnistusalue jopa 16 m halkaisijaltaan 15 m asennuskorkeudessa (trukkien tunnistus). Ohjelmoitavissa kaukosäätimellä snro 4357121. Sylvania Granit PIR-tunnistinta ohjataan kaukosäätimellä (9048800, snro 4357121).
Sylvania Granit -syväsäteilijä on ihanteellinen vaativiin teollisuusolosuhteisiin sekä myymälöiden, lentokenttien ja varastohallien valaistukseen. Jopa 163 lm/W. Tehokas LED-teknologia tuo säästöjä ylläpitokuluihin ja energiankulutukseen. Saatavissa himmennettävä 0–10V, DALI ja SylSmart Connected.
Valaisinsarjan ominaisuudet
Sylvania Granit -syväsäteilijä on ihanteellinen vaativiin teollisuusolosuhteisiin sekä myymälöiden, lentokenttien ja varastohallien valaistukseen. Jopa 163 lm/W. Tehokas LED-teknologia tuo säästöjä ylläpitokuluihin ja energiankulutukseen. Saatavissa himmennettävä 0–10V, DALI ja SylSmart Connected.
Valaisinsarjan ominaisuudet
- 80W, 120W, 165W, 200W • Valovirta-arvot: 13000 lm, 19500 lm, 26400 lm, 32000 lm
- Valotehokkuus 160 – 163 lm/W
- Värilämpötila 4000K ja 6500K
- Vakiomalli ON/OFF ja 0–10V säädettävä o Muut ohjaustavat DALI, liiketunnistin sekä SylSmart Connected
- Avautumiskulmat 55° ja 85°
- IP65/IK08 -suojausluokat vaativiin teollisuusolosuhteisiin o IP54 SylSmart Connected -malleissa
- MacAdam SDCM3
- Käyttölämpötila ta = -30⁰C – +50 ⁰C
- Halkaisijat: 298 mm ja 370 mm
- Kevyt alumiinirunko: 2,243 kg (298 mm) ja 2,7 kg (370 mm)
- Valaisin sisältää 1 m ketjun, 1,5 m syöttökaapelin (3x1,0 mm2) sekä 1,5 m ohjauskaapelin (2x1,0 mm2)
- ENEC-hyväksyntä ja D-merkintä (matala pintalämpötila)
- Elinikä 120 000 h L70
- Takuu 5 vuotta
- PIR-tunnistin
- Ohjelmointikaukosäädin PIR-tunnistimelle, kaukosäädin tarvitaan aina tunnistimen käyttöönotossa
- Säädettävä kattokiinnike, kaksi kokoa; 298 ja 370 -malleihin. Ei sovellu SSA-malleihin
- Musta ja alumiininvärinen alumiiniheijastin sekä kirkas prismavarjostin
- Kytkentäkotelo IP68


