SYLVANIA - Sähköinen lisätarvike - Tunnistimen kaukosäädin

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi
SYLVANIA - Sähköinen lisätarvike - Tunnistimen kaukosäädin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Apple HomeKit -yhteensopiva - ei

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Google Assistant -yhteensopiva - ei

  • Bluetooth -ohjattava - ei

  • Amazon Alexa -yhteensopiva - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5410288104751

Sähkönumero

4357240

Toimittajan tuotenumero

0010475

Tukkuerä

50

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Tukee ZigBee protokollaa:

ei

Resisto MW-liiketunnistinyksikön ohjelmointikaukosäädin

SYLVANIAN Resisto on erinomainen valinta teollisuuteen, sekä julkisiin tiloihin mm. hallit ja varastointitilat, autotallit ja muut tekniset tilat. Vankka polykarbonaattirunko ja terässalvat tekevät asennuksesta ja huollosta nopean ja luotettavan. Erittäin pitkä elinikä, 100 000 tuntia. 1200 ja 1500 mm läpijohdotetut mallit vakiona ja läpijohdotussarjat saatavana myös lisätarvikkeena.

Valaisinsarjan ominaisuudet

  • Pinta-asennettava 8–56W
  • Multipower-versiossa tehoa (W) ja valovirtaa (lm) voi vaihtaa helposti DIP-kytkimellä (4 vaihtoehtoa)
  • 1300–10100 lm pituuden ja mallin mukaan
  • Valotehokkuus jopa 180 lm/W
  • Avautumiskulma 110°
  • Värilämpötilat: 3000K, 4000K ja 6500K
  • MacAdam SDCM3
  • Erittäin tiivis rakenne IP66, polykarbonaattirunko IK08
  • UV-stabiloitu polykarbonaattirunko ja -häikäisysuoja
  • Sallittu käyttölämpötila -20 – +40 °C
  • Pituus 600/1200/1500 mm, runkoleveys 87,5 mm
  • Ei sovellu seinäasennukseen autopesuloissa ja auton pesupaikoissa
  • Kattoasennuskiinnikkeet siirrettävissä rungon pituussuunnassa, kiinnikkeet ruostumatonta terästä
  • MMJ-kaapelille sopiva ketjutusliitin 5x2,5 mm2
  • 1200 ja 1500 mm läpijohdotetut mallit vakiona ja läpijohdotussarjat saatavana myös lisätarvikkeena
  • Elinikä 100 000 h L80
  • ENEC-hyväksyntä ja D-merkintä (matala pintalämpötila)
  • Takuu 5 vuotta