SYLVANIA - Sähköinen lisätarvike - Turva 3h Manual-T 6-54V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännitealue - 220...220 V
Suojausluokka - I
Hätätoimintojen valvontajärjestelmä - testipainike
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3172670466008
Sähkönumero
4289255
Toimittajan tuotenumero
9146600
Tukkuerä
1
Nimellisjännitealue:
220...220 V
Suojausluokka:
I
Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:
testipainike
Turvavaloyksikkö 3h Manual test 6-54V LIFEPO4 3H3W. Yhteensopiva kaikkien Sylvanian valaisimien kanssa, joissa käytetään matalajännitteistä 6–54 V LED-moduulia ja joissa ei ole pikaliittimiä.
9146600 Turvavaloyksikkö 3h Manual test 6-54V LIFEPO4 3H3W
Turvavaloyksikkö on valaisimen lisävaruste, joka on suunniteltu mahdollistamaan yleisvalaistuksen toiminta myös hätätilanteissa akkuvarmistuksen avulla. Sisältää irralliset liitosjohdot, joiden ansiosta se on yhteensopiva kaikkien Sylvanian valaisimien kanssa, joissa ei ole pikaliittimiä ja joissa käytetään matalajännitteistä 6–54 V LED-moduulia. Vara-akku saatavilla koodilla 9146610 (E55-4AH).
9146600 Turvavaloyksikkö 3h Manual test 6-54V LIFEPO4 3H3W
Turvavaloyksikkö on valaisimen lisävaruste, joka on suunniteltu mahdollistamaan yleisvalaistuksen toiminta myös hätätilanteissa akkuvarmistuksen avulla. Sisältää irralliset liitosjohdot, joiden ansiosta se on yhteensopiva kaikkien Sylvanian valaisimien kanssa, joissa ei ole pikaliittimiä ja joissa käytetään matalajännitteistä 6–54 V LED-moduulia. Vara-akku saatavilla koodilla 9146610 (E55-4AH).
- Manuaalitestaus
- Kaksivärinen LED-merkkivalo ja kaksi merkkivalon pidikettä, toinen kattoon, toinen valaisimeen asennettavaksi
- LiFePO4-akku, joka tuottaa 3 W valotehoa jopa 3 tunnin ajan
- Tuote ei yksinään täytä EN60598-2-22-standardia, vaan sitä tulee käyttää testatun ja hyväksytyn valaisimen kanssa
- Turvavalaistuksen suunnittelulaskelmat sekä riskinarviointi on tehtävä vastuuhenkilön toimesta


